VESTIL SPS Series Hi-Duty Stockpicker Trucks


filtre
Lengde nederst: 50.75 " , hjultype: (2) Stiv, (2) Sving med brems , hjulbredde: 2" , Innendørs utendørs: innendørs , Stigekapasitet: 350 lbs. , Vektgrense: 1000 lbs. , midtre hyllelengde: 46 3 / 4 " , Antall batteri: Nei , Antall hjul: 4 , Antall hyller: 3 , Antall trinn: 4 , Total lengde: 56.13 " , Total bredde: 21.88 " , Hylleklaring: 13 " , Hyllehøyde: 13 , Trinnavstand: 10 " , Lengde øverste hylle: 42 3 / 4 " , Topp trinndybde: 5"
StilModellSakRammematerialeNederste hyllebreddeKapasitetMateriale på fremre hjulHøydeLengdeMaterialePris (eks. mva)
A
SPS-HD-2252-5PU
Kraftig plattformbil-21.5 "-Poly på stål--Stål15 162 NOK
RFQ
B
SPS-HD-2252-6MR
Kraftig plattformbil-21.5 "-Gummi på stål--Stål13 184 NOK
RFQ
C
SPA-HD-2252
Lagerplukking Ladder CartAluminum-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminium, stål12 226 NOK
D
SPS-HD-2252
Lagerplukking Ladder CartStål21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Stål13 973 NOK
RFQ
E
SPA-HD-2852
Lagerplukking Ladder CartAluminum-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminium, stål16 994 NOK
F
SPS-HD-2852
Lagerplukking Ladder CartStål27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Stål15 534 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?