VESTIL SPS-HD-2252-5PU lastebil for høy ytelse, poly-på-stål, 22 x 52 tommers størrelse

Vare: CE4QWZ Modell: SPS-HD-2252-5PU
15 162 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig plattformbil
Nederste hyllelengde50.75 "
Nederste hyllebredde21.5 "
Kapasitet per hylle500 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Bredde på hjul foran2"
Innendørs / utendørsinnendørs
Stigekapasitet350 lbs.
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
Mellomste hyllelengde46 3 / 4 "
Mellomste hyllebredde21 1 / 2 "
Antall batteriNei
Antall hylle3
Antall hjul4
Antall hyller3
Antall trinn4
Total høyde74.44 "
Total lengde56.13 "
Samlet bredde21.88 "
Bakhjul Dia.5"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Bredde på hjul bak2"
Hylleklarering13 "
Hyllehøyde13
Hyllelengde50.75 "
Hyllebredde21.5 "
Trinnavstand10 "
Høyde på øverste hylle38 3 / 4 "
Lengde på øverste hylle42 3 / 4 "
Topphyllebredde21 1 / 2 "
Topp trinndybde5"
Topptrinnshøyde41 11 / 16 "
Topp trinnbredde17 3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakRammematerialeNederste hyllebreddeKapasitetMateriale på fremre hjulHøydeLengdeMaterialePris
VESTIL SPA-HD-2252 Stock Picker Truck Form/gummi, høy belastning | AG7YZP SPA-HD-2252Lagerplukking Ladder CartAluminum-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminium, stål12 226 NOK
RFQ
VESTIL SPA-HD-2852 Stock Picker Truck, 28 x 52 tommer størrelse, 500 Lb. Kapasitet, høy plikt | AG7YZQ SPA-HD-2852Lagerplukking Ladder CartAluminum-500 lbs.-73.31 "56 "Aluminium, stål16 994 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252 Lastebil for høy ytelse, 22 x 52 tommers størrelse, støpt på gummi | AG7ZGE SPS-HD-2252Lagerplukking Ladder CartStål21.5 "1000 lbs.-73.44 "56.13 "Stål13 973 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2852 Lastebil for høy ytelse, 28 x 52 tommers størrelse, støpt på gummi | AG7ZGF SPS-HD-2852Lagerplukking Ladder CartStål27.5 "1000 lbs.-73.19 "56.13 "Stål15 534 NOK
RFQ
VESTIL SPS-HD-2252-6MR Lastebil med høy ytelse, gummi-på-stål, 22 x 52 tommers størrelse | CE4QXA SPS-HD-2252-6MRKraftig plattformbil-21.5 "-Gummi på stål--Stål13 184 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPS-HD-2252-5PU lastebil for høy ytelse, poly-på-stål, 22 x 52 tommers størrelse
15 162 NOK / enhet