Borkasser-skap

filtre

TOUGH GUY -

dispensere

StilModellPris (eks. mva)
A2VEX8274NOK
B22LC68254NOK
C3P916685NOK
D2VEX9265NOK
E2VEX7254NOK
F1ECK2807NOK
HUOT -

Webbing nylon

StilModellHolderPris (eks. mva)
A140281" til 1-1/2" diameter verktøy, 50 fot.507NOK
B140251/4" til 1/2" diameter verktøy, 50 fot.507NOK
HUOT -

Reamer Dispenser Originalt rom

StilModellHolderAntall romAntall skufferPris (eks. mva)
A134101/16 til 1/2 "Brøk med 643841 460NOK
B13415A til Å2931 333NOK
HUOT -

Trykk / bor Dispenser

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A13597# 0-80 Trykk og 3/64 "bor til 1.5-12 trykk med 1 27/64" bor894Master6 982NOK
B135906 til 32 Trykk med # 36 Bor gjennom 1/2 til 20 Trykk med 29/64 Bor293original1 333NOK
C13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm bor gjennom M24 x 2.0 Kran med 22.00mm bor764Master, metrisk6 982NOK
StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A13585NC- og NF-størrelser 1/4 til 1-1 / 2 ", 2.5 til 30 mm, konisk, plugg, bunn, spiralformat 2 til 56 gjennom 12 til 281516 335NOK
A13580NC og NF størrelse 1/4 "- 20 gjennom 1" - 121346 335NOK
HUOT -

Veggskap

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A5574140 konisk verktøyholder5411 271NOK
A5575150 konisk verktøyholder3011 271NOK
A55771HSK63A konisk verktøyholder5411 271NOK
A55781HSK100A konisk verktøyholder3011 271NOK
HUOT -

Drillindekser

StilModelltypenPris (eks. mva)
A30550Jobber Lengde154NOK
B30650Mekanikk Lengde154NOK
HUOT -

Trykk på Dispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A135001/4"-20 thru 1"-12263original1 206NOK
B135601/16 til 2 "PT213Original, PT1 396NOK
C135753 å 24 mm293Originale, metriske kraner1 333NOK
D13550Maskinskruestørrelse 2-56 til 12-28605original1 498NOK
HUOT -

Reamer dispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A134201 til 60 trådmåler605original1 587NOK
B13450Brøk 1/16 til 1/2", Over/Under 0.1240 til 0.5010, dyvelpinne 0.1230 til 0.4995, metrisk 1.0 mm til 13.0 mm x 0.5 reamers1174Master, metrisk6 335NOK
B13400Brøkdel 1/8 til 1/2 ", Over / Under 0.1240 til 0.5010, Dowel Pin 0.1230 til 0.49951963Master5 395NOK
HUOT -

dispensere

StilModellHolderAntall romtypenPris (eks. mva)
A13200Sylindrisk, sylindrisk radius, kule, oval, treradius, trespiss, kjegleradius, kjegle populære størrelser24Bur1 320NOK
B13430Brøkdel, bokstav A til Z, ga. Wire, Dowel Pin, Over/Under Størrelser0Reamer1 333NOK
HUOT -

Drilldispensere

StilModellHolderAntall romAntall skuffertypenPris (eks. mva)
A131800.35 til 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm til 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mester, Jobber Lengde6 030NOK
B131671 til 1.5 "233Original, Jobber-lengde1 587NOK
C130901 til 6.9 mm x 0.1 mm605Original, Stubblengde1 714NOK
D130751 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-lengde1 256NOK
C130851 til 25 mm x 0.5 mm824Master, Jobber Lengde, Metrisk6 335NOK
E130301 til 60 trådmåler605Original, Stubblengde1 523NOK
E130251 til 60 trådmåler605Original, Jobber-lengde1 396NOK
C130801.0 til 13 mm x 0.5 mm293Original, Stubblengde1 256NOK
F131851/8 til 1 "Brøkdel på 64564Master, Taper Length/Taper Shank6 030NOK
C130151/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Stubblengde1 206NOK
C130001/16 til 1/2 "Brøk med 64293Original, Jobber-lengde1 104NOK
A131751/16 til 1/2 "Fraksjoner etter 64., # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mester, Jobber Lengde6 030NOK
G1316633/64 til 63/64 "med 64605Original, Jobber-lengde1 587NOK
H13050A til Å263Original, Jobber-lengde1 091NOK
C13060A til Å293Original, Stubblengde1 206NOK
BRADLEY -

dispensere

StilModellPris (eks. mva)
A4017-11450017 838NOK
B583-0000001 868NOK
HUOT -

Hyllestativ

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A146005C spennhylser30457NOK
B14625R8 Spennhylser17457NOK
HUOT -

Arbeidsstasjoner

StilModellHolderAntall romPris (eks. mva)
A77400--5 679NOK
B77401--5 395NOK
C7724040 konisk verktøyholder3020 184NOK
C7725050 konisk verktøyholder1820 184NOK
C77270HSK63A konisk verktøyholder3020 184NOK
C22780HSK100A konisk verktøyholder1831 371NOK
HUOT -

Tap/bor/matrisedispenser Original Metrisk

ModellSakPris (eks. mva)
13595AC3HRA1 396 NOK
HUOT -

End Mill Dispenser Master 2 Fløyte

ModellSakPris (eks. mva)
13300AC3HRD5 395 NOK
HUOT -

Borkapskap Jobber 29 rom

ModellSakPris (eks. mva)
C23992AD7KYU3 133 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?