HUOT 77250 arbeidsstasjon stål | AF6GVV 18EC62

HUOT 77250 Arbeidsstasjon Stål

På lager
Vare: AF6GVV Modell: 77250Kryssreferanse: 18EC62

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsstasjon
Holder50 konisk verktøyholder
MaterialeStål
Ikke Inkludertverktøy
Antall rom18
Antall skuffer3
Samlet saksdybde (in.)22-3/4
Samlet sakshøyde (in.)39
Total saksbredde (in.)34

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 128.25
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)57.79
HS kode9403200030

Produktdetaljer:

    • Lås inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellHolderAntall romPris
HUOT 77270 Workstation Steel | AF6GVW 18EC63 77270HSK63A konisk verktøyholder3038 070 NOK
HUOT 22780 arbeidsstasjon stål | AF6GVX 18EC64 22780HSK100A konisk verktøyholder1830 881 NOK
HUOT 77240 arbeidsstasjon stål | AF6GWP 18EC61 7724040 konisk verktøyholder3035 167 NOK
HUOT 77400 arbeidsstasjon for sveiser eller tank | AG9LRL 20UH11 77400--8 096 NOK
HUOT 77401 arbeidsstasjon for sveiser eller tank | AG9LRM 20UH12 77401--8 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 77250 Arbeidsstasjon Stål
38 070 NOK / enhet