Heat Guns

filtre

StilModellPris (eks. mva)
APH-2600K-A17 073NOK
RFQ
APH-2600K-A67 073NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Master Mite Heat Guns

StilModellampstempSpenningPris (eks. mva)
A100101.95.25 "til 70"240V1 810NOK
RFQ
B10008-204.5800 ° F120V1 680NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Varitemp varmepistolsett

StilModellPris (eks. mva)
AVT-752D-03-K3 692NOK
RFQ
AVT-752D-04-K3 692NOK
RFQ
MILWAUKEE -

Varmepistol

StilModellLuftvolumTemperaturområdePris (eks. mva)
A8977-2014.8 cfm100 grader til 1040 grader F2 757NOK
B8975-615 cfm570 grader eller 1000 grader F1 781NOK
VESTIL -

SH-GUN-serien propandrevne varmepistoler med krympeinnpakning

StilModellVerktøyvektFARGELedningslengdeBreddeDybdeHøydeInkludererMaterialePris (eks. mva)
ASH-GUN-PD3 lbs.oransje26 ft.3"3"10 "Sak, regulatorPlast, rustfritt stål, aluminium, messing20 932NOK
BSH-GUN-E4 lbs.Black5 ft.2 3 / 4 "9 3 / 4 "8"(4) Dysedeflektorer-konsentrasjonsdyse, reflektordyse, fiskehaledyse og BBQ-dyse.Metall, plast742NOK
MASTER APPLIANCE -

Profesjonelle varmepistoler

StilModellPris (eks. mva)
APH-1400A4 508NOK
APH-1100A2 287NOK
APH-1200A3 201NOK
StilModellPris (eks. mva)
APH-1200A-00-K4 049NOK
APH-1100A-00-K2 940NOK
APH-1400A-00-K5 423NOK
MASTER APPLIANCE -

Varmepistolsett

StilModellLuftvolumForsterker ACSakBytt TypeTemperaturområdeWattsPris (eks. mva)
A100083.8 cfm4.5Varmepistol3 Posisjon vippebøyle650 Grader F4751 843NOK
BPH-1400K4 til 16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
CPH-1500K4 til 16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
DEC-100K7.0 / 9.0 cfm10Varmepistolsett3 Posisjon500 grader til 1000 grader F1200-
RFQ
EPH-1200-116 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
FPH-1600K16 cfm11VarmepistolsettLåsbar, øyeblikkelig kontakt90 grader til 500 grader F1300-
RFQ
GPH-1200K16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle130 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
HPH-1100K16 cfm11Varmepistolsett3 Posisjon vippebøyle500 grader til 1000 grader F1300-
RFQ
IHG-201AK23 cfm5Varmepistolsett3 Posisjon200 grader til 300 grader F600-
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Varmeblås

StilModellForsterker ACBytt TypeTemperaturområdeSpenningWattsPris (eks. mva)
AAH-3025.23 Posisjon Veksle300 Grader F220/24012004 314NOK
AAH-7529.4rocker750 Grader F23021604 734NOK
AAH-301103 Posisjon Veksle300 Grader F12012004 473NOK
AAH-501143 Posisjon Veksle500 Grader F12016804 487NOK
AAH-751183 Posisjon Veksle750 Grader F12021605 169NOK
MASTER APPLIANCE -

Heat Guns

StilModellMaks. Temp.LuftstrømLuftvolumMin. Temp.Motor TypeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AHG-751B--23 cfm------
RFQ
BPH-1500--4 til 16 cfm------
RFQ
AHG-501A--23 cfm------
RFQ
CPH-2400K-A6--113-4531 l / min-Permanent magnet---4 852NOK
DPH-2615K-A1--113 - 4531 l / min-Permanent motor---7 230NOK
DPH-2600-A1--113 - 4531 l / min-Permanent motor---6 285NOK
EPH-2500K-A1--113 - 4531 l / min-Permanent motor---3 874NOK
F30073--------1 299NOK
GPH-1100--16 cfm------
RFQ
HPH-1400--4 til 16 cfm------
RFQ
IPH-1000--16 cfm------
RFQ
J30091--------364NOK
K10009--3.8 cfm-----2 214NOK
LPH-2000-A6--16 cfm-----1 834NOK
MPH-2200-A1--16 cfm------
RFQ
MPH-2200K-A1--113-4531 l / min-Permanent magnet---3 503NOK
MPH-2200K-A6--113-4531 l / min-Permanent magnet---3 503NOK
DPH-2615-A1--113 - 4531 l / min-Permanent motor---6 428NOK
DPH-2615K-A6--113 - 4531 l / min-Permanent motor---7 230NOK
DPH-2600-A6--113 - 4531 l / min-Permanent motor---6 285NOK
EPH-2500-A6--113 - 4531 l / min-Permanent motor---3 244NOK
AHG-301A--23 cfm------
RFQ
EPH-2500K-A6--113 - 4531 l / min-Permanent motor---3 874NOK
NHG-201A-MC--23 cfm------
RFQ
IPH-2100K-A6--4531 l / min-Permanent magnet---2 319NOK
MASTER APPLIANCE -

D-serien varmepistoler

StilModellampsHøydeDysestørrelseBytt TypetempSpenningBreddePris (eks. mva)
AHG-202D-02310 1 / 8 "400 lbsrocker5.25 "til 60"220V AC5 1 / 4 "2 461NOK
RFQ
AHG-501D-00-K510.1 "450 lbsrockerKraftløft120V5.2 "2 817NOK
RFQ
AHG-201D-00-MC510 1 / 8 "400 lbsAvtrekker5.25 "til 60"120V AC5 1 / 4 "2 461NOK
RFQ
BHG-201D510 1 / 8 "400 lbsrocker5.25 "til 60"120V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
AHG-201D-00-K510.1 "450 lbsrocker5.25 "til 60"120V5.2 "2 947NOK
RFQ
AHG-302D-02610 1 / 8 "400 lbsrocker41 "220V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
AHG-502D-02910 1 / 8 "400 lbsrockerKraftløft220V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
AHG-301D-00-MC1210 1 / 8 "400 lbsAvtrekker41 "120V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
AHG-301D-00-K1210.1 "450 lbsrocker41 "120V5.2 "2 817NOK
RFQ
BHG-501D14.510 1 / 8 "400 lbsrockerKraftløft120V AC5 1 / 4 "2 201NOK
RFQ
AHG-501D-00-MC14.510 1 / 8 "400 lbsAvtrekkerKraftløft120V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
AHG-801D-0118.510 1 / 8 "400 lbsrocker1 "til 54"120V AC5 1 / 4 "2 331NOK
RFQ
STEINEL -

Heat Guns

StilModellForsterker ACBytt TypetempTemperaturområdeWattsPris (eks. mva)
AHL1820S11.7SkyvNei120 grader til 1100 grader F14002 127NOK
BHL1920E12.5SkyvNei120 grader til 1100 grader F15002 831NOK
CHL2020E13.3VeksleNei120 grader til 1150 grader F16003 559NOK
DHG2320E13.3VeksleJa120 grader til 1200 grader F16004 776NOK
EHG2520E14.6VeksleJa120 grader til 1200 grader F17506 569NOK
FHG26020E14.6VeksleJa80 grader til 1250 grader F17507 321NOK
MASTER APPLIANCE -

D-serien Varitemp varmepistoler

Master Appliance D-serien Varitemp varmepistoler lar brukere rette høytemperaturluft mot materialer for å varme, tørke eller myke dem ved å trykke på avtrekkeren. De er designet for bruk i anlegg som bruker 220 til 240V strøm. Disse Varitemp varmepistolene er ideelle for å bøye plast, herde lim, tørke deler, varme deler, krympeslange og emballasje og stripping av maling. De tillater komfortabel håndtering i vertikale og horisontale omgivelser. Disse varmepistolene kan brukes ved temperaturer fra 130 til 1200 grader F. De er utstyrt med varmeelementer med spoletråd for forlenget levetid.

StilModellampsHøydeLengdeDysestørrelseTemperaturområdeSpenningBreddePris (eks. mva)
AVT-752D-0299 1 / 2 "10 "400 lbs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "3 065NOK
RFQ
AVT-751D-00-K14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "3 562NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Varitemp varmepistoler

StilModellPris (eks. mva)
AVT-752D-043 065NOK
RFQ
AVT-752D-033 065NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Proheat Series Heat Guns

StilModellPris (eks. mva)
APH-16156 285NOK
RFQ
APH-1615K7 073NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Proheat-serien sveisesett

StilModellPris (eks. mva)
APH-2400WK-A65 148NOK
RFQ
APH-2400WK-A15 148NOK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Varmepistol, tre-pinner, 0-1200 grader. F

ModellSakPris (eks. mva)
HG-501T-00-MCCH9KPV2 331 NOK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Varmepistolsett, 800 grader. F, 27 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
HG-302D-03-KCH9KPB2 947 NOK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Varmepistol, 400 grader. F, 3A

ModellSakPris (eks. mva)
HG-202D-04CH9KPD2 461 NOK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Varmepistol, 800 grader. F, 6A

ModellSakPris (eks. mva)
HG-302D-04CH9KPE2 331 NOK
Se detaljer
MASTER APPLIANCE -

Varmepistolsett, 400 grader. F, 3A

ModellSakPris (eks. mva)
HG-202D-04-KCH9KPG3 077 NOK
Se detaljer

Heat Guns

Varmepistoler brukes til å varme, myke, sveise og tørke ut myke og harde materialer ved å avgi en damp av varm luft med temperaturer opp til 1400 grader Fahrenheit. Disse elektroverktøyene har en langstrakt kropp med et pistolhåndtak festet i rette vinkler og en avtrekker. De er også kjent som varmluftspistoler eller varmluftstasjoner og brukes til avlodding av kretskortkomponenter, stripping av maling, varmekrympeslange, tørking av fuktig tre og sveising / tining av frosne rør.
Raptor supplies tilbyr varmepistoler i forskjellige strømningshastigheter og strømklassifiseringer fra forskjellige merker som Dewalt, Master Appliance, Milwaukee, Porter Cable, Steinel, Vestil og Westward. Noen modeller har en digital LCD-skjerm for å finjustere temperaturen etter behov og kommer også i solide sett for enkel oppbevaring og transport. Disse settene inkluderer stativer, ekstra dyser og reduksjonsfester.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?