AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Luftebokser i Auto-Air-serien med CO-monitor


filtre
Dybde: 9" , Høyde: 21 " , Innløpsstørrelse: 1/2" (primær), 1/4" (reserve) , Lengde: 26 1 / 2 " , Maks. Innløpstrykk: 150 psi , Maks. Utløpstrykk: 125 psi , Kraft krav: 9V batteri, 8 til 16V DC/ 115V AC , Press: 120 psi , Avlastningstrykk: 125 psi , Spenning: 115V AC
StilModellAntall koblingerPris (eks. mva)
A
BB30-COAA
2, 341 360 NOK
A
BB100-COAA
457 396 NOK
A
BB50-COAA
442 696 NOK

Luftebokser i Auto-Air-serien med CO-monitor

Air Systems International Auto-Air Series Breather Boxes brukes for å sikre sikkerheten til personell som arbeider i områder med potensielle luftforurensninger, spesielt karbonmonoksid (CO). De overvåker kontinuerlig CO-nivåer og gir sanntidsvarsler for å beskytte arbeidere mot eksponering for giftige gasser. De finner anvendelse i trange rom som tanker, kummer og tunneler, der riktig ventilasjon og luftkvalitet er avgjørende. Disse pusteboksene gir Grade-D-filtrering, og leverer pustende luft til utpekte arbeidere. De har en filterbytteindikator på alle filtreringstrinn for å indikere utskifting av et forurenset filter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?