AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA luftfiltreringsboks med CO-monitor, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA luftfiltreringsboks med CO-monitor, 100 cfm

På lager
Vare: CD7KZN Modell: BB100-COAA

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 396 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
Luftstrøm123 scfm
Luftstrømningshastighet123 SCFM
Dybde9"
Frekvens50/60 Hz
Høyde21 "
Lengde26 1 / 2 "
Maks. Inntakstrykk150 psi
Maks. Utløpstrykk125 psi
Antall koblinger4
Antall utsalgssteder4
Avlastningstrykk125 psi
Avlastningsventil125 psi
Spenning115V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8421390190
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall koblingerPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA luftfiltreringsboks med CO-monitor, 30 cfm | CD6JCP BB30-COAA2, 341 360 NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA luftfiltreringsboks med CO-monitor, 50 cfm | CD6JDD BB50-COAA442 696 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA luftfiltreringsboks med CO-monitor, 100 cfm
57 396 NOK / enhet