Luftfiltrering av lufteboks
Disse enhetene gir pusteluft i klasse D for opptil 8 brukere på avsidesliggende steder. De overvåker også tilstedeværelsen av karbonmonoksid for brukersikkerhet.
Siden 1986 har Air Systems International produsert sikkerhetsutstyr for militært forsvar, industri, regjering, hazmat & beredskap, konstruksjon og brann-/redningsapplikasjoner. Selskapet har hovedkontor i Chesapeake, Virginia, USA. Les mer
Sørg for kjølig pusteluft som beveger seg gjennom kjøleren og senker temperaturen gjennom eksponering for is som pumpes inn i og rundt spolen. Systemer for bruk med standard trykkfiltreringspaneler eller pusteluftkompressorer i kommersielle og industrielle applikasjoner
Fjern forurensninger og overvåk gasskonsentrasjonen i lufttilførselen. Koble til pusteluftfiltreringspumper eller omgivelsesluftpumper og mål kontinuerlig konsentrasjonen av CO og oksygen i trykkluft
Transporter oksygentanker og har lavtrykksalarmer og flere uttaksmanifolder; ideell for brann- og rednings- og beredskapssituasjoner. Har I/O-trykkmålere, nedfellbare håndtak, en høystrømsregulator, en lavtrykksalarm, hurtigutløsende slangestativ, inline tilbakeslagsventiler og en stålramme med svart pulverlakk.
Reduser høyt trykk gjennom en serie tees og fleksible pigtail-kontakter. Kits tillater kontinuerlig luftstrøm mens du skifter ut brukte luftsylindere og inkluderer regulatorer, utløpsmanifoldsenheter, lavtrykksfløyter, avlastningsventiler og forbindelsespisker med tilbakeslagsventiler
Ti fot lange flyslanger med et maksimalt driftstrykk på 250 psi. Ideell for bruk med pusteluftkompressorer
Aluminium/stål laget høykvalitets luftsylinderstativer og SCBA lagringsstativer med en maksimal lagringskapasitet på 25 sylindere
Ideell for å gi pustende luft til brannmenn eller redningsarbeidere på farlige steder. Inkluder DOT / TC godkjente pusteluftsylindere med et maksimalt driftstrykk på 5000 psi
Luftfiltersett, automatiske dreneringsenheter, utløpsfiltre, fjernalarmer, CO / O2-testsett, luftsylinderregulatorer og høytrykksregulatorer som brukes til å opprettholde ønsket driftstrykk og sikre riktig lufttilførsel
Egnet for applikasjoner med trykkbehov og åndedrettsvern med konstant strømning. Kan operere i trykk fra 0 til 110 psi, og er tilgjengelige i 9/115/230 volt varianter
Sirkuler luft og fjern dårlige og flyktige gasser fra små rom, tanker og kar. Kan brukes med vifte eller vifte som hastighetsakselerator for lange kanalavstander. Kraftige vifter og sentrifugalvifter for å opprettholde den nødvendige luft-/gassstrømmen. Tilgjengelig i stål- og aluminiumsvarianter
Inkluderer blåsehjul og vifter som er kompatible med vifter med begrenset plass
Inkluderer alarmer, kanal til kanal koblinger, innløpsfilterholdere, kanaladaptere og koblinger, universelle sadelventilasjonsfester og ventilasjonskanalholder for å hjelpe til med vedlikehold og reparasjon av ventilasjonssystemer
Inkluderer luftkanaler, ventilasjonssett, kanalholdere og ledende luftkanaler for å lufte ut gammel luft og røyk utenfor og lede frisk luft inn i lukkede rom
Sug ut farlige og eksplosive damper fra raffinerier, kraftverk, verft og andre industrielle miljøer. Sirkuler kjølig luft i rom der temperaturen er høy eller der tungt utstyr er i fare for overoppheting
Brukes for å lufte ut stygg lukt og bedervet luft fra trange rom og er kompakte nok til å passe inn i små rom og sirkulere luft
Installert ved åpningen av kummer eller tanker for å koble luftkanal på begge ender av enheten og levere frisk luft. Kan operere ved temperaturer fra -158 til 250 grader F og er tilgjengelig i ledende / standard / støpte polyetylenvarianter
Inkluderer OSHA-spesifiserte utskiftningssensorer for karbonmonoksid for bruk med CO-91-serier
Merkets omfattende katalog inkluderer venturiblåsere med begrenset plass, medfølgende luftkompressorer og luftpumper, medfølgende luftkompressorer og luftpumper, slangesikkerhetskabler, SCBA og pusteluftsylindere, luftveisslanger, sadelventiler, kaskadeluftkompressorer og slangeventiler, vifte- og slangemanifolder, vifter og slangeventiler. ment sensorer, luftrenserfiltre, kanal og armaturer og luftkjølesystemer. Air System International sin venturiblåsere med begrenset plass Bruk mettet damp eller trykkluft som en strømkilde for å trekke ut farlige gasser/damper og brukes i underjordiske lagertanker og steder under bakken. De har en solid galvanisert stålkropp og aluminiumsbase for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Air Systems venturiblåsere har et effektivt avtrekk på tvers av raffinerier, kraftverk og stålindustrien. Merkets luftfiltreringssystemer har en luftkompressor som komprimerer omgivelsesluften for brukere av åndedrettsvern. Den komprimerte luften passerer gjennom et filter av høy kvalitet for å fjerne forurensninger, og sikrer ren og sikker pusteluft. De kommer med en karbonmonoksid (CO)-monitor som kontinuerlig sjekker for CO-tilstedeværelse, og gir varsler hvis nivåene overskrider sikkerhetsgrensene. Disse systemene har en sikkerhetsvisuelt strømningsmåler som verifiserer luftstrømmen, og sikrer tilstrekkelig lufttilførsel. De er utstyrt med en inline-monitor for trykkluftrensing (CPO) som vurderer luftkvaliteten ved å fjerne forurensninger, fuktighet og olje, og gir tilbakemelding i sanntid. Disse filtreringssystemene har en solid aluminiumsblokkmanifold som fungerer som et sentralt distribusjonspunkt for trykkluften, noe som letter riktig rute til systemkomponenter.
Air Systems International delenummer kryssreferanser ofte til ulike Texas Pneumatic Tools-produkter. Så hvis du leter etter en Air Systems International blåser som enten er utdatert eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Disse Air Systems International-produktene varierer fra små til store størrelser og krever kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelse og luftfrakt.
Disse enhetene gir pusteluft i klasse D for opptil 8 brukere på avsidesliggende steder. De overvåker også tilstedeværelsen av karbonmonoksid for brukersikkerhet.
Breather Box er et bærbart filtreringssystem designet for å gi pusteluft av klasse D-kvalitet for arbeidere. Den filtrerer innkommende luft fra en kompressor, og overvåker CO- og oksygennivåer. Den har tre filtreringstrinn, fjerner vann, partikler, oljer, tåker, ultrafine partikler, organiske damper og lukt. Denne pusteboksen har filterbytteindikatorer inkludert. Filtreringseffektiviteten er 99.99 % ved en minste partikkelstørrelse på 0.01 mikron. Dette systemet inkluderer en CO-monitor med batteri, likestrøm eller vekselstrøm, med hørbare og visuelle varsler. Den leveres med punkt-of-attachment (POA) bokser for å utvide bruken av åndedrettsvern.
De er oljefrie lamellluftkompressorer som opererer ved lavt trykk. Trykket i disse pumpene overstiger ikke 15 psi.
Ja, ettersom disse kompressorene komprimerer luft til et mindre volum, varmes luften opp. Dette øker trykket og temperaturen i luften.
Luftdrevne enheter er avhengige av trykkluft som strømkilde, og tilbyr allsidighet på farlige steder og utenfor nettet. De er lette og bærbare, noe som gjør dem enkle å transportere. Derimot drives elektriske vifter og vifter av strøm fra stikkontakter eller batterier, noe som gjør dem egnet for innendørs eller urbane miljøer. De gir kontinuerlig drift og har ofte variable hastighetsinnstillinger. Elektriske enheter er generelt mer strømeffektive og avgir ingen utslipp, mens luftdrevne enheter genererer mindre støy.
De er oljefrie lamellluftkompressorer som opererer ved lavt trykk. Trykket i disse pumpene overstiger ikke 15 psi.
Ja, ettersom disse kompressorene komprimerer luft til et mindre volum, varmes luften opp. Dette øker trykket og temperaturen i luften.
Air Systems International svingbare koblinger er ideelle for installasjoner i våte omgivelser eller anlegg med krav om lange vakuumslanger. De har en innebygd trykkavlastningsventil for å begrense vannløft over 160 tommer for å forhindre tankkollaps. De kommer med en PÅ/AV strømningsventil og en trykkmåler for forbedret ytelse.
Pusteluftkompressorsystemer er konstruert med det formål å gi åndedrettskompatibel luft. Disse systemene er skreddersydd for å møte de spesifikke kravene til bruk av åndedrettsvern, inkludert hensyn som kompressorstørrelse, FDA matvaregodkjent smøreolje, Grade-D-filtrering, CO-overvåking, kjøletørker, mottakertank med kondensavløp og et passende luftfordelingssystem. Mens en planteluftkompressor ikke er spesielt designet eller optimalisert for bruk av åndedrettsvern og kanskje ikke har disse spesialiserte funksjonene.