RIDGID Gjengemaskin for kraftdrev


RIDGID drivende gjengemaskiner er designet for å lage gjengede ender for å koble sammen rør og fittings i ulike applikasjoner. Disse maskinene kan romme ulike rørmaterialer, som svarte, galvaniserte og plastbelagte rør, rustfritt stål, IMC, tungveggsrør og stenger.

filtre
HP: 1/2 , Hz: 25 til 60 , Fase: 1 , Reversering: Nei , Spenning: 115
StilModellampsKapasitetIngen belastning RPMTotal lengdeSamlet breddeBytt TypePris (eks. mva)
A
41935
13Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 1"3228.25 "6.5 "Dobbeltkast reversibel25 086 NOK
B
41855
15Rør 1/8 "til 2", stang 1/4 "til 2"3819 "15.5 "Forover / av / bakoverbryter og integrert på / av fotbryter50 660 NOK

Egenskaper

  • De kommer med en universal, enfaset, 1/2 hk motor som leverer en maksimal spindelhastighet på 38 rpm for uanstrengt fremstilling av gjenger i rørstørrelser mellom 1/8 og 2 tommer.
  • Disse bærbare/håndholdte rørgjengemaskinene brukes til å tre rørender for enkel tilkobling i gassledninger, sprinklersystemer og avløps- og vannledninger på arbeidsplassen.
  • Disse motordrevne maskinene har en dobbeltbryter for å kutte både høyre- og venstregjenger på sekunder.
  • Treemaskiner i 300-serien, som f.eks 41855, har en integrert på/av fotbryter for brukervennlighet og en hurtiggreps-chuck, som gir pålitelig kraft for enkel gjenging og rullesporing.
  • Disse verktøyene med ledning er utstyrt med en Forover/Av/Revers bryter for å tre røret i ønsket retning.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL
  • NRTLC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er inkludert i et komplett sett i RIDGID 300-serien?

300-seriens gjengemaskiner inkluderer en motordrevet maskin, stativ med brett, en vogn med spak, rømmer, kutter, dysehode, 1/2 - 2 tommers legeringsdyser og en smører med 1 gallon premium skjæreolje.

Hva er hensikten med et stativ?

Stativet har et brett som gir maksimal stabilitet til enheten når den holdes på den.

Hva er disse drivende gjengemaskinene laget av?

RIDGID motordrevne maskiner tilbyr robust støpt aluminiumshus for holdbarhet, lett og enkel portabilitet for gjengejobber i en rekke rør og stenger.

Hva er hensikten med en oiler?

En oljer opprettholder oljenivået i disse motordrevne maskinene for overlegen effektivitet og forlenget levetid.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?