WESCO Lastestenger, bøyler og dekkbjelker


filtre
StilModellSamlet breddeJusteringsområdeSakPad størrelseSlangestørrelseLengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A
272958
1.5 "87 "- 103"Lastestang4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminium1 005 NOK
B
272959
1.5 "87 "- 116"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Galvanisert stål886NOK
RFQ
C
272961
1.5 "86 "- 115"Lastestang--110 "-Galvanisert stål965NOK
RFQ
D
272960
1.75 "80 "- 139"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Galvanisert stål1 037 NOK
RFQ
E
273130
2.625 "91 "- 102"Terrassebjelke--102 "2000 lb.Aluminium / Forzinket stål1 790 NOK
RFQ
E
273138
2.625 "91 "- 102"Terrassebjelke--102 "3000 lb.Aluminium / Forzinket stål1 883 NOK
RFQ
F
272962
24 "-Cargo Bar bøyler--36 "-Galvanisert stål722NOK

Lastestenger, bøyler og dekkbjelker

Wesco lastestenger, bøyler og terrassebjelker brukes til å sikre last i lastebilsenger og tilhengere. Laststengene har en- eller todelt aluminium / stålkonstruksjon for ekstra styrke og en hurtigutløsningsmekanisme for å justere stangen i ønsket høyde. Merkets terrassebjelker er integrert med E-klips for å sikre belastningen på E-skinner og kan håndtere laster opp til 3000 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?