Lastestenger og bøyler

filtre

VESTIL -

EB-serien lastestenger

Vestil EB-seriens e-spor er designet for lastestenger for å forhindre at varer blir skadet under transport. De har 14 gauge firkantede rørkonstruksjoner og endeplater med mekaniske låser for å feste på trailervegger og pads, noe som gir overlegen grep. Velg mellom et bredt utvalg av disse e-sporene, tilgjengelig i bredder på 84.75 og 90 tommer Raptor Supplies.

StilModellServiceutvalgPris (eks. mva)
AEB-9685 "til 96"2 145NOK
RFQ
BEB-10292 "til 102"2 004NOK
RFQ
WESCO -

Lastestenger, bøyler og dekkbjelker

Wesco lastestenger, bøyler og terrassebjelker brukes til å sikre last i lastebilsenger og tilhengere. Laststengene har en- eller todelt aluminium / stålkonstruksjon for ekstra styrke og en hurtigutløsningsmekanisme for å justere stangen i ønsket høyde. Merkets terrassebjelker er integrert med E-klips for å sikre belastningen på E-skinner og kan håndtere laster opp til 3000 lb.

StilModellSamlet breddeJusteringsområdeSakPad størrelseSlangestørrelseLengdeLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A2729581.5 "87 "- 103"Lastestang4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminium1 005NOK
B2729611.5 "86 "- 115"Lastestang--110 "-Galvanisert stål965NOK
RFQ
C2729591.5 "87 "- 116"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Galvanisert stål886NOK
RFQ
D2729601.75 "80 "- 139"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Galvanisert stål1 037NOK
RFQ
E2731302.625 "91 "- 102"Terrassebjelke--102 "2000 lb.Aluminium / Forzinket stål1 790NOK
RFQ
E2731382.625 "91 "- 102"Terrassebjelke--102 "3000 lb.Aluminium / Forzinket stål1 883NOK
RFQ
F27296224 "-Cargo Bar bøyler--36 "-Galvanisert stål722NOK
APPROVED VENDOR -

Ratcheting Cargo Bar

StilModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelseSlangestørrelseBreddePris (eks. mva)
A32J63440 "til 70"40 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1 "x 1"1.12 "774NOK
B32J64963 "til 114"63 "Stål2-2/5" x 3-7/50"1-1/2" x 1-1/2"1.12 "833NOK
C32J63580 "til 106"80 "Aluminum4-3/16" x 2-5/8"1-1/2" x 1-1/2"1.5 "-
RFQ
KINEDYNE -

Lastestang

StilModellJusteringsområdeLengdeMaterialePad størrelsePris (eks. mva)
AJB101GRA86 "til 104"86 "Stål4 "x 4"1 060NOK
RFQ
B10085GRA90 "til 105"89.5 "Stål2-3/4" x 4-1/4"618NOK
RFQ
C10088GRA90 "til 105"89.5 "Aluminum2-3/4" x 4-1/4"860NOK
RFQ
KINEDYNE -

Terrassebjelke

StilModellJusteringsområdeLengdePris (eks. mva)
AFE8000-1GRA84-3 / 5 "til 95"88 "2 474NOK
RFQ
BFE8066-1GRA84-3 / 5 "til 95"88 "1 976NOK
RFQ
CFE8000-12GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "2 503NOK
RFQ
DFE8066-3GRA91-4/5" to 102-1/5"92 "1 952NOK
RFQ
VESTIL -

CB Series Cargo Bars

StilModellFARGEMaterialeMaks. LengdeServiceutvalgPris (eks. mva)
ACB-PU-3Sort, GråStål70 "40 "til 70"915NOK
BCB-5SølvAluminum103 "88 "til 103"1 044NOK
RFQ
CCB-7-SSølvStål104 "89 "til 104"900NOK
RFQ
DCB-7SølvAluminum104 "89 "til 104"928NOK
RFQ
VESTIL -

CH-serien Cargo Bars

Vestil CH-serie lastestenger forhindrer innholdet i en lastebil i å forskyve seg under transport. De 14 gauge firkantede stålrørene gjør disse stolpene ekstremt lette og sterke. De har en spak med en mekanisk lås som passer til stengene på containerveggene og gummiputer i den ene enden for positiv gripefunksjon. De er enkle å montere, og gir dermed rask installasjon og enkel lagring når de demonteres. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastestengene, tilgjengelig i lengder på 1 og 1.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ACH-723.13 "1"30.5 "800NOK
BCH-324.5 "1.5 "31 "828NOK
VESTIL -

CL Series Cargo Bars

Vestil CL Series lastebøyler beskytter last og gods inne i en tilhenger fra å falle under transport. Disse lastebøylene har en enkel mekanisk lås for å forhindre at stangen løsner og 14 gauge galvanisert stål konstruert firkantrør for lett og ekstremt slitesterk design. De er utstyrt med gummiputer på stangendene for positiv gripende handling. Velg fra et bredt utvalg av disse lastestangene, tilgjengelig i 3.5 og 3.75 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellFARGEEndeplatehøydeEndeplatebreddeMaks. LengdeServiceutvalgPris (eks. mva)
ACL-18Grå3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "til 139 9/16"1 286NOK
RFQ
BCL-17Grå4"4"116 "88 "til 116"1 245NOK
RFQ
CCL-16Grå4"4"119 "87 "til 119"1 087NOK
RFQ
DCL-15Sølv4"4"119 "87 "til 119"1 087NOK
RFQ
ECL-20Sølv4"4"116 "87 "til 116"1 473NOK
RFQ
KEEPER -

Lastestang 34-3 / 4 tommers lengde 6-1 / 2 tommers bredde stål

ModellSakPris (eks. mva)
05056-3AD3BHQ648NOK
APPROVED VENDOR -

Sammenleggbar lastestang 87 tommer lengde 87-115 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
5A351AE2YYJ2 066 NOK
VESTIL -

Lastestangholder, 11 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CB-HLDRAG7PFQ1 144 NOK
KINEDYNE -

Lastestangholder, 5 tommers lengde, 6 tommers bredde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
10062GRACR6QWR570NOK
KINEDYNE -

Jack Bar, 3 49/64 tommers bredde, 107 tommers lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
80131GRACH6MTB1 271 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Lastestang i stål med bøyler 3-3/4 tommer x 86-3/4 tommer x 19-1/2 tommer størrelse, sølv

ModellSakPris (eks. mva)
CBH-32AG7PFP2 305 NOK
RFQ

Lastestenger og bøyler

Lastestenger og bøyler brukes til å feste last i lastebiler og tilhengere og hindre dem i å velte under transport. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av sammenleggbare og skrallende lastestenger og bøyler, terrassebjelker og E-spor fra Vestile, Wesco, Kinedyne og Highland. De har en spak med en mekanisk lås for å passe stenger på containervegger og gummiputer for positiv gripende handling. Disse lastebøylene er enkle å montere og demontere, noe som gir rask installasjon og lagring, henholdsvis. Sperrestenger bruker en skrallemekanisme for å forlenge og låse armer på tilhengervegger. Utvalgte modeller er utstyrt med E-klips for å sikre last på E-sporskinner. Velg mellom et bredt utvalg av lastestenger, tilgjengelig i aluminium, sinkbelagt aluminium, stål og galvanisert stålvarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?