WESCO 273130 aluminiumszinkbelagt stål terrassebjelke, 2000 pund statisk kapasitet

Vare: AG7KQV Modell: 273130Kryssref: E-TRACK
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 790 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTerrassebjelke
Justeringsområde91 "- 102"
Lengde102 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeAluminium / Forzinket stål
Total høyde3.180 "
Total lengde102 "
Samlet bredde2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)8.08
Skipets lengde (cm)259.08
Skipets bredde (cm)6.67

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeJusteringsområdeSakPad størrelseSlangestørrelseLengdeLastekapasitetMaterialePris
WESCO 272958 lastestang i aluminium, 1-1/2" diameter | AG7KQP CBA1000 2729581.5 "87 "- 103"Lastestang4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminium1 005 NOK
WESCO 272959 pulverlakkert stållaststang, 115" lengde | AG7KQQ CBS2000 2729591.5 "87 "- 116"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Galvanisert stål886NOK
RFQ
WESCO 272960 lastestang i galvanisert stål, 130" lengde | AG7KQR CBGS3000 2729601.75 "80 "- 139"Lastestang4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Galvanisert stål1 037 NOK
RFQ
WESCO 272961 Lastestang i pulverlakkert stål, 110" lengde | AG7KQT CBS4000 2729611.5 "86 "- 115"Lastestang--110 "-Galvanisert stål965NOK
RFQ
WESCO 272962 Galvanisert stål lastebøyle | AG7KQU CBHOOP 27296224 "-Cargo Bar bøyler--36 "-Galvanisert stål722NOK
WESCO 273138 aluminiumszinkbelagt stål terrassebjelke, 3000 pund statisk kapasitet | AG7KQW DEKK 2731382.625 "91 "- 102"Terrassebjelke--102 "3000 lb.Aluminium / Forzinket stål1 883 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 273130 aluminiumszinkbelagt stål terrassebjelke, 2000 pund statisk kapasitet
1 790 NOK / enhet