Hydrauliske metriske sylindere

filtre

MILLER FLUID POWER -

Hydraulisk sylinder

StilModellBore Dia.Maks. PressPortstørrelseRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A20 TNCHE3T9A x 50.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm50 mm6 076NOK
A20 TNCHE3T9A x 10.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm10 mm5 313NOK
A20 TNCHE3T9A x 25.0020mm2030 PSI# 2 SAE12mm25 mm5 728NOK
A25 TNCHE3T9A x 50.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm50 mm6 529NOK
A25 TNCHE3T9A x 10.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm10 mm5 452NOK
A25 TNCHE3T9A x 25.0025mm2030 PSI# 2 SAE14mm25 mm5 972NOK
A32 TNCHE3T9A x 10.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm10 mm6 250NOK
A32 TNCHE3T9A x 50.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm50 mm7 743NOK
A32 TNCHE3T9A x 80.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm80 mm9 064NOK
A32 TNCHE3T9A x 25.0032mm2030 PSI# 4 SAE18mm25 mm6 632NOK
A40 TNCHE3T9A x 25.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm25 mm7 987NOK
A40 TNCHE3T9A x 80.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm80 mm9 202NOK
A40 TNCHE3T9A x 50.0040mm2030 PSI# 4 SAE22mm50 mm8 786NOK
A50 TNCHE3T9A x 50.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm50 mm9 966NOK
A50 TNCHE3T9A x 80.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm80 mm11 076NOK
A50 TNCHE3T9A x 25.0050mm1740 PSI# 4 SAE28mm25 mm9 619NOK
B63 TNCHE3T9A x 25.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm25 mm11 563NOK
B63 TNCHE3T9A x 50.0063mm1450 psi# 4 SAE36mm50 mm12 673NOK
MILLER FLUID POWER -

Sylinder hydraulisk

StilModellBore Dia.Maks. PressRod Dia.Pris (eks. mva)
A32 TNCHE3T9A x 100.0032mm2030 PSI18mm9 237NOK
A40 TNCHE3T9A x 100.0040mm2030 PSI22mm10 417NOK
A50 TNCHE3T9A x 100.0050mm1740 PSI28mm11 807NOK
B63 TNCHE3T9A x 100.0063mm1450 psi36mm15 001NOK
StilModellPris (eks. mva)
A26-791134 242NOK
RFQ
A26-1432-3170 435NOK
RFQ

Hydrauliske metriske sylindere

Miller Fluid Power hydrauliske metriske sylindere har en lav profildesign for å tillate installasjon i trange rom. Disse sylindrene brukes til å klemme, skyve, løfte og støtte for arbeidsstykker. Det korrosjonsbestandige aluminiumshuset har spor på tre sider slik at sensorer enkelt kan monteres. Disse hydrauliske sylindrene har et magnetisk stempel for å installere en posisjonsindikator for å kontrollere posisjonen til sylinderen ved slutten av slaget. De er tilgjengelige for trykkvurderinger fra 1450 til 2030 psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?