WESCO

Siden 1922 har Wesco Industrial Products designet og produsert trommelhåndterings-, løfte- og fraktutstyr av høy kvalitet. Wescos omfattende produktkatalog inkluderer håndtrucker, trappeklatreverktøy, løftebord, vippevogner, kassebiler og trommelløftere, dispensere, stativer og dukker. Les mer

filtre

Materialhåndtering

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Pumps

kraftoverføring

Pneumatikk

Lab forsyninger

Plumbing

Sikkerhet

Belysning

Håndverktøy

Møbelgjestfrihet og matservice

maskinvare

Materialhåndtering filtre

Materielle heiserVis alle

  • Transportbånd for løftebånd

    Løftebord med transportbånd og en manuelt betjent håndsveiv for å trekke og skyve laster opp til 2000 lb; ideell i bilindustrien, metallindustrien og næringsmiddelindustrien. Utstyrt med gulvlåser for operatørsikkerhet og 2 svingbare og 2 stive hjul for jevn manøvrerbarhet

  • Die Handler løftebord

    Økonomiske mobile dysevogner med justerbare stålklemmer for håndtering av øvre dysesett, designet for å transportere og separere dyser for service- og vedlikeholdsapplikasjoner. Har en gulvlås for å sikre bordet på plass under lasting eller lossing

  • Løft bord og vogner
  • Manuelt materiell løft tilbehør
  • Tilbehør til plattformheis og stabler
  • Plattformheiser

    For å hjelpe under tunge lasting/losseoperasjoner har Wesco plattformheiser rustfritt stål/aluminiumskonstruksjon med en metallramme for å tåle belastninger på opptil 1000 lb og en gaffel for å heve/senke pallen effektivt. Disse enhetene er utstyrt med fenolhjul foran (5 tommer OD) og bakre (4 tommer OD) fenolhjul for bedre manøvrerbarhet og en gulvlås for å forhindre utilsiktet utløsning av heisen. Merkets Pedalift Series plattformheiser er designet med en hydraulisk pumpe og en fotutløser for henholdsvis å heve og senke plattformen. De har videre presisjonskulelager, festet på styrehjulene, for å gi høye rotasjonshastigheter og en Wesco-produsert pedalløft-jekk (på utvalgte modeller) for å tåle belastninger opp til 750 lb. Disse plattformløfterne er tilgjengelige i 3 - 32 tommers plattformbreddealternativer på Raptor Supplies, en autorisert Wesco-distributør.

  • Bærbare heiser
  • Sakseløfter

    Ideell for håndtering av last opp til 2200 lb med minimal bøye- og ryggbelastning, ved lasting, lossing, håndtering, montering, inspeksjon og vedlikeholdsoppgaver. Har en fotdrevet pumpe med et håndtak som kan frigjøres for lett løfting og senking av last, og polyuretanhjul for jevn mobilitet

  • Sakseløftbord

    Mini elektriske sakseløftebord designet for å løfte last opp til 2200 lb. Har en elektrisk drevet trykknappkontrollstasjon for å heve last opp til høyder på 30 tommer. Utstyrt med et sikkerhetsskjørt rundt omkretsen for operatørsikkerhet

  • Stablere

    Funksjonsgafler som glir under eller inn i åpninger på sklier, paller og containere; tåle belastninger fra 176 til 2200 lb; ideell for varehus, byggeplasser og produksjonsanlegg. Tillat løft opp til 130 tommers høyder og tilbys i gaffellengder fra 16 til 42 tommer

HåndbilerVis alle

  • Apparat håndbiler

    Apparat / salgsautomat håndbiler laget av aluminium / stål for transport og flytting av laster opp til 1800 lb. Utstyrt med håndtak for økt stabilitet og støtte, og hjul for enkel manøvrerbarhet

  • Kabriolet håndbiler

    Designet for å flytte og transportere laster fra 200 til 1200 lb, horisontalt og vertikalt; har hjul for enkel betjening og manøvrerbarhet. Tilgjengelig i to-posisjons / cabriolet / sammenleggbar bordplate / kontorcaddie / tre-posisjons konfigurasjoner

  • Trommel håndbiler

    Brukes i lagerrom, lager og garasjer for å transportere og dispensere tunge fat enkelt og sikkert. Tilgjengelig i 2- og 4-hjuls stål- og aluminiumsvarianter med en maksimal kapasitet på 1200 lb

  • Sammenleggbare håndbiler

    Sammenleggbar design for å spare plass under lagring eller transport av lastebiler. Har en neseplate for ekstra støtte til lasten og en vertikal ramme for å forhindre at last faller når lastebiler får fart. Laget av stål/aluminium for å tåle belastninger på opptil 1000 lb og tilgjengelig i 12 til 26.5 tommers bredder

  • Generelle formål håndbiler

    Brukes til å flytte tunge eller store laster som søpler, esker, kasser og råvarer. Har aluminium / stål / rustfritt stålkonstruksjon for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet. Kan håndtere laster opp til 900 kg og tilbys i grønne, røde og gule farger

  • Tilbehør til håndvogner

    Stort utvalg av monteringsladere, håndkrokbøyler, lastebinder, avtakbare dekksplater, håndtak, håndstangsentralstenger, forlengelse av håndtruckens nese, batteriladere, trappeklippere og skyvesett

  • Hjul og aksler for håndbil
  • Neseplater og forlengelser
  • Spesialitet håndbiler
  • Trappklatring håndbiler

    Ideell for transport av store gjenstander eller tung last som veier opptil 850 lb; brukes på produktdistribusjons- og leveringsstasjoner. Har aluminiumskonstruksjon med grå silikonalkydmaling for UV- og korrosjonsbestandighet. Integrert med polyuretanhjul for jevn mobilitet

TrommerVis alle

  • Trommel tilbehør

    Inkluderer høykvalitets trommelkraner, klemmer, drypppanner, adaptere, målere og annet tilbehør for å gjøre trommelhåndtering tryggere, enklere og problemfri

  • Trommelbærere

    Brukes til å heve, senke, rotere, vippe og transportere fullastede tromler; egnet for drenering. Sørg for låsing i horisontale og vertikale posisjoner og er integrert med polyuretanhjul for slitestyrke og rivestyrke. Kan håndtere 55 liter trommer med lastekapasitet opp til 800 lb.

  • Trommelvugger og tippere

    Plast / stål trommelvugger, tippere og stativer med solide tverrstivere for å løfte, transportere og dispensere fat raskt og enkelt. Tilgjengelig i forskjellige dimensjoner og har en maksimal lastekapasitet på 2400 lb

  • Trommel deheader

    Kraftige trommelhoder som brukes i kjemisk, farmasøytisk og mat- og drikkevareindustri for å fjerne lokkdekslene/tetningene på stålfat. Har et ergonomisk plasthåndtak og et utskiftbart blad

  • Trommel deheader kniver

    Herdet ikke-jernholdig legering og smidd stål erstatningsblader designet for bruk med trommeskinn for å fjerne trommelokk og tetning

  • Trommeløftertilbehør
  • Trommeløftere

    Wesco trommelløftere og dispensere er ideelle for å bære og transportere tunge lass med tromler komfortabelt, og har en ergonomisk design som gjør at de passer til de fleste systemer og har en maksimal holdekapasitet på 3000 lb. De er i stand til å låse i vertikale og horisontale posisjoner og er utstyrt med en låsekontrollkjede for å feste tromler til deres posisjon. Wesco ergonomiske trommelhåndterere er utstyrt med en hydraulisk pumpe med en trommelhåndteringskapasitet på 30 til 85 gallon og har en kraftdrift som tilbyr en kjørehastighet på 120 tommer per min. Disse trommelhåndtererne er kompatible med tromler med låseringer og har en fjernkontroll for bevegelse opp/ned på kraftenheter. Raptor Supplies er en autorisert distributør som er vert for et stort utvalg av Wesco trommelløftere i manuelle og motordrevne varianter.

  • Trommeheller

    Sørg for enkel løfting av trommer og helling av innhold ved å vippe. Tilbyr låsing i både horisontal og vertikal posisjon. Kan håndtere 45 til 55 gallon ståltromler som veier opp til 800 lb. Egnet for løfteheiser eller kjeder

Dollies and MoversVis alle

  • Desk Mover og Dolly tilbehør
  • Desk Movers

    Justerbare sokkeladaptere og benkflyttere for å løfte eller transportere skrivebord uten å måtte fjerne skuffer eller tømme toppen. Har vinylbelagte løftestativ for å forhindre skade og sklir, og fire svingbare hjul i hardgummi for enkel bevegelse av last opp til 600 lb

  • dollie

    Generelle treduker som brukes til å flytte tungt utstyr, maskiner eller møbler i lager og garasjer. Ha en maksimal lastekapasitet på 1200 lb

  • Trommel Dollies

    Trommedukker av aluminium, polypropylen og stål som brukes til transport av trommer med en kapasitet på opptil 1000 kg. Kan brukes med plast-, stål- og fibertromler

  • Maskinskøyter og rulleutstyr

    Tilby rask og sikker transport av tungt utstyr fra ett sted til et annet. Har en bærende plate og presisjonsslipte og herdede valser for å tåle belastninger på opptil 30000 3.18 lb. Tilgjengelig i høydene 4.437, 4.875, 7 og XNUMX tommer

  • Maskiner flytting

    Dekksmaskinvogner designet for transport av last opp til 10000 XNUMX lb. Har et dekk for å gi nok plass til hvile av maskineri, og siderygger for å motstå last fra å skli. Utstyrt med flykvalitet, varmebehandlede stålhjul for jevn bevegelse

Pallestekker og tilbehørVis alle

  • Elektriske pallekontakter

    Motordrevne og manuelt betjente pallejekker for å løfte og flytte paller i garasjer og lager. Tilgjengelig i 8, 12 og 24 V varianter med en maksimal lastekapasitet på 4400 lb

  • Tilbehør til pallestativ

    Inkluderer palletruckklosser og batteripakker for elektriske håndtrucker og pallejekkhjulstoppere. Konstruksjon av polyvinyl/hardgummi for mekanisk styrke, slitestyrke og vibrasjonsabsorbering. Palletruckklosser forhindrer skade på last mot usikre pallejekker

  • Palleknekter

    Wesco palleløftere (også kjent som pallestativer) brukes til å løfte og transportere lett paller med varer. De har et løkkeformet håndtak for bedre manøvrerbarhet og for å jekke opp gaffelen. Hjulene i polyuretan hindrer dem i å bli flate og sparer dem for slitasje. Disse Wesco-kontaktene har en maksimal lastekapasitet på 6000 lb, en hydraulisk sylinder / batteridrevet motor for løfting og senking av gafler og en justerbar trykkstang for å endre høyden på gaffelen. Disse Wesco palletrucker er tilgjengelige i flere gaffellengder Raptor Supplies, en autorisert distributør av Wesco.

  • Palleløftere og tilters

    Designet for løfting og transport av glider eller paller på lager, byggeplasser og produksjonsanlegg. Har nylon / støpte polyuretanhjul for utmattelsesmotstand og støydemping. Tilgjengelig i lastekapasitet fra 1100 til 3300 lb.

  • Pallestillere og nivålastere

    Palleplater brukt til rask og sikker lasting og lossing av paller. Har innebygde gaffellommer for enkel transport og bærende karuseller for jevn sving. Beskyttende skjørt for operatørsikkerhet er også tilgjengelig

Dock-utstyrVis alle

  • Dempe ramper

    Designet for å gi en tilgjengelig rute for enkel bevegelse av utstyr med hjul som dukker og håndbiler, opp og ned fortauskanter. Har en lett plastkonstruksjon for portabilitet og en maksimal lastekapasitet på 600 lb

  • Strip Dører

    Designet for å skille to arbeidsrom samtidig som den gir beskyttelse mot vind, støv og støy. Har en gjennomsiktig overflate som sikrer toveis, gjennomsiktig synlighet. Kan tåle temperaturer fra -20 til 150 grader F

  • Tilhenger stabiliserende jekker

    Ideell for sikker og enkel lasting/lossing av semitrailere. Har stålkonstruksjon for å tåle belastninger på opptil 50000 XNUMX lb og en bred base for å motstå at tilhengervogner synker ned i myke overflater. Utstyrt med semi-pneumatiske hjul for ikke-merkende gulvbeskyttelse og utmerket støtdemping

Lagerplukking og Putaway-vognerVis alle

  • Plattform lastebil tilbehør
  • Plattform lastebiler

    Wesco plattformbiler brukes til å transportere varer fra ett sted til et annet i skoler, sykehus, butikker og lager. Disse plattformbilene har karosseri av aluminium som er i stand til å håndtere laster opp til 3000 lb og påmonterte hjul for enkel installasjon og bedre manøvrerbarhet. Hjørnestikkene i begge ender gjør det mulig å bruke håndtakene på en eller begge sider av trucken. Velg mellom et bredt utvalg av Wesco plattformbiler tilgjengelig i forskjellige dekkkonfigurasjoner på Raptor Supplies, en autorisert distributør av merket.

  • Lagervogner
12

Om WESCO

Wesco håndtrucker er tilgjengelige i manuelle, drevne, cabriolet og trappeklatringsvarianter med en robust aluminium/stål/jernkonstruksjon for løfting av en last på opptil 1800 lb, inkludert keramiske fliser, sementblokker og gassflasker. For raskt og sikkert å løfte, transportere og dispensere innhold i tunge fat, tilbyr Wesco manuelle og batteridrevne trommelløftere og dispensere i varianter under kroken, slyngen og gaffelmontert med en maksimal lastekapasitet på 3000 lb. Wesco produserer også StairKing håndtrucker for å flytte last opp og ned skrånende flater eller trapper. Disse motoriserte trappeklatreenhetene har lettvektslegeringsrammer, sveiset I-bjelkekonstruksjon og en positiv skrallemekanisme med automatisk tilbakespoling. Velg fra et bredt utvalg av dette utstyret og relatert tilbehør i forskjellige dimensjoner og lagringskapasitet på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Wescos MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton-, Vestil- og Valley Craft-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Wesco-produkter tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Wescos trommelhåndteringsutstyr er stort og tungt i størrelse, og krever derfor forsiktig pakking, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med flyfrakt og ikke kurerforsendelser for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en håndbil og en dolly?

Dollies krever at gjenstander løftes opp på dem, mens håndbiler kan gli under last.

Hvordan kan du erstatte Wesco hydrauliske løftere?

  • Klargjør toppen av motoren og fjern ventildekslene.
  • Flytt sylinderen til midten av motortoppen.
  • Rens av manifoldpakninger og fjern den gamle hydrauliske løfteren ved å løsne den.
  • Plasser den nye hydrauliske løfteren på plass og skru den fast.

Eier Wesco Anixter?

Anixter er en del av Wesco. Sammen har de levert elektriske, kommunikasjons-, nettverks- og sikkerhet- og strømløsninger til sine kunder.

Hvor har Wesco hovedkontor?

Wesco har hovedkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, USA.

Hvilket utstyr brukes til å løfte paller?

Wesco palletrucker eller pallejekker, også kjent som jiggere eller hunder, er kanskje det mest brukte pallehåndteringsutstyret for lagringsanlegg og lager. Disse pallejekkene er designet for å transportere, flytte og stable paller.

Overholder Wesco noen standarder?

Wescos produkter er ISO 9001:2000, UR og UL 508 sertifisert for å levere pålitelig service og maksimal brukersikkerhet.

Merke eksklusive produkter