Stropper og Tie Downs

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Flettet stål Python nøkkellåsekabel, 3.3 m lengde, 10 mm diameter
Varenummer: CM7UKV
Modell: 8413CBL11
520NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Flettet stål Python nøkkellåsekabel, 7.5 m lengde, 10 mm diameter
Varenummer: CM7ULK
Modell: 8413CBL25
732NOK / enhet
Se detaljer
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
E Dolly Strap Anchor, størrelse 6 x 6 x 1/2 tomme
Varenummer: CE8UJC
Modell: SLCDSAK
Legg i handlevognen
Krokringadapter, størrelse 3 x 3 x 1-1/2 tomme, 2 stk
Varenummer: CE8UEZ
Modell: SLEAAHRI2
Legg i handlevognen
Stigestropp sikkerhetssett, E-spor, bruddkapasitet 3000 pund
Varenummer: CE8UJN
Modell: SLCLSSK
630NOK / enhet
Legg i handlevognen
Låsing karabinkrok Clip 2 In.
Varenummer: AG4LHJ
Modell: CSL4-01-R6
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Logistisk kamspenne stropp 12ft x 2 tommer 800lb
Varenummer: AC9VLB
Modell: 60805
202NOK / enhet
Legg i handlevognen
Logistisk skrallestropp, med stativ, størrelse 7 x 11-1/2 tomme
Varenummer: CE8ULD
Modell: SLMTM7115B
Se detaljer
Stroppslitasje Pvc-belagt For 1-2 tommer
Varenummer: AC9YMY
Modell: 60115
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Feste skrallestroppmontering 1600 Lb flat krok
Varenummer: AC7ZEL
Modell: TE60502
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Feste skrallestroppmontering 5000 Lb U-krok
Varenummer: AC7ZEH
Modell: TE26436
1 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Tiedown vinsjestropp Arbeidsbelastningsgrense 5000 Lb flat krok
Varenummer: AC7ZGK
Modell: TE61203
867NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...4243

Stropper og Tie Downs

Stropper og bindinger sikrer tunge laster og laster til lastekraner og tilhengere i tauing og haling. Festestropper har en justering av kamspennen for å feste og enkelt frigjøre lasten. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av stropper fra merker som Grainger, Lift-All, Vestil, Snap-Loc og mer. Stroppens brede design hindrer dem i å skade lasten. Lastestenger, bøyler og terrassebjelker brukes til å sikre last i lastebilsenger og tilhengere. Den kraftige konstruksjonen gir ekstra styrke, og en justeringsmekanisme justerer stangen i ønsket lengde. De er ideelle for sikker tilkobling til vegger av tilhengere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?