BALDOR MOTOR Trefasemotorer, C-Face fotmontert, TEFC


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Antall poler: 4 , Fase: 3 , Starttype: Direkte på nettet , Synkron hastighet: 1,800 rpm
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris (eks. mva)
A
CEM3538-BG
0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.24 766 NOK
A
CEM3542-BG
0.750 hk2.3 A @ 208 V 2.2 A @ 230 V 1.1 A @ 460 V-12.23 "731.251,750 rpm208 V 230 V 460 V.25 558 NOK
B
CEBM3546T
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.45 568 NOK
A
CEM3546T-BG
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-13.29 "711.151,760 rpm230 V 460 V.26 316 NOK
A
CEM3554T-BG
1.500 hk4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT13.29 "731.151,760 rpm230 V 460 V.15 469 NOK
B
CEBM3558T
2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.50 465 NOK
A
CEM3611T-BG
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-16.55 "751.151,760 rpm230 V 460 V.32 164 NOK
C
CEBM3611T
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V.56 419 NOK
C
CEBM3615T
5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.66 107 NOK
D
EM3615T-5BG
5.000 hk5.3 A52.2 LB-FT18.04 "781.151,750 rpm575 V18 334 NOK
C
CEBM3710T
7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.121 205 NOK
D
EM3714T-5BG
10.000 hk9.6 A136 LB-FT20.51 "851.151,770 rpm575 V28 225 NOK
C
CEBM3714T
10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.132 179 NOK
D
EM2513T-5BG
15.000 hk14.2 A-23.19 "851.151,765 rpm575 V43 514 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?