BALDOR MOTOR EM2513T-5BG Trefasemotor, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T Ramme | AJ6TKL

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG trefasemotor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme

På lager
Vare: AJ6TKL Modell: EM2513T-5BG

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 514 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Omgivende (C)40 grader
amps14.2 A
Base TypeRigid
PliktvurderingKONT
Frame254T
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning14.2 A
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseH
Motor Type3948M
Antall poler4
Produksjon15.000 hk
Total lengde23.19 "
Fase3
Power Factor85
Servicefaktor1.15
Speed1,765 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning575 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 103.5
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 93.00%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 3 @ 10 AWG
    • Produktfamilie: Generelt
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Akseljording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorServicefaktorSpeedSpenningPris
BALDOR MOTOR CEBM3546T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 143TC Ramme | AJ6PEP CEBM3546T1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V16.5 LB-FT17.86 "621.151,760 rpm230 V 460 V.45 568 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3558T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ramme | AJ6PER CEBM3558T2.000 hk6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.86 "751.151,755 rpm230 V 460 V.50 465 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3611T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Framae | AJ6PEU CEBM3611T3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-21.11 "751.151,760 rpm460 V 230 V.56 419 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3615T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ramme | AJ6PEW CEBM3615T5.000 hk13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V-23.2 "781.151,750 rpm460 V 230 V.66 107 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3710T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ramme | AJ6PEY CEBM3710T7.500 hk20.0 A @ 208 V 19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-27.95 "801.151,770 rpm230 V 460 V.121 205 NOK
BALDOR MOTOR CEBM3714T Bremsemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 215TC Ramme | AJ6PFA CEBM3714T10.000 hk25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-29.95 "851.151,770 rpm460 V 230 V.132 179 NOK
BALDOR MOTOR CEM3538-BG Trefasemotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 0.5 hk, TEFC, 56C Ramme | AJ6PMT CEM3538-BG0.500 hk1.7 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V6.88 LB-FT12.23 "741.151,735 rpm208 V 230 V 460 V.24 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-5BG trefasemotor, 575V, 1800 o/min, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 254T ramme
43 514 NOK / enhet