Horn strober

filtre

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Alarm Mini -kontroller

StilModellObjektivfargePris (eks. mva)
ASTI-SA5000-ARav852NOK
BSTI-SA5000-BBlå852NOK
CSTI-SA5000-GGrønn852NOK
DSTI-SA5000-RRød852NOK
ESTI-SA5000-WHvit852NOK
EDWARDS SIGNALING -

Horngriller

StilModellampsKarakterDybdeHøydeSpenningSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A874-R5--2-1 / 8 "5"-240 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A875-C1-0.7A2-1 / 8 "5"-6 VDC--
RFQ
A875-E1-0.27A2-1 / 8 "5"-12 VDC--
RFQ
A875-P1-0.025A2-1 / 8 "5"-125 VDC--
RFQ
A875-S1-0.014A2-1 / 8 "5"-250 VDC--
RFQ
A874-E5--2-1 / 8 "5"-12 VAC ved 50/60 Hz--
RFQ
A874-N50.13A-2.125 "5"120 VAC-5"2 201NOK
A875-G10.16A-1.875 "4.625 "24 VDC-4.62 "2 918NOK
A874-G50.63A-2.125 "5"24 VAC-5"1 900NOK
EDWARDS SIGNALING -

Horn/Strobe dekker

EDWARDS SIGNALING -

Doble projiseringshorn

StilModellKarakterSpenningsverdier
A872DPO-N5-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873DPO-G1-24 VDC
RFQ
A872DPO-R5-240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873DPO-S10.014A250 VDC
RFQ
A873DPO-P10.025A125 VDC
RFQ
A872DPO-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Enkeltprojeksjonshorn

StilModellKarakterSpenningsverdier
A872-N5-120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873-S10.014A250 VDC
RFQ
A873-P10.025A125 VDC
RFQ
A872-R50.07A240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A873-G10.16A24 VDC
RFQ
A872-G50.63A24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Panelmonterte horn

StilModellSpenningampsKarakterSpenningsverdierDybdeKabinettHøydeInnendørs / utendørsPris (eks. mva)
A871P-C1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-P1--0.025A125 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-E1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-E5--1.25A12 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X kabinett4-5 / 8 "--
RFQ
A871P-S1--0.014A250 VDC1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-R5--0.07A240 VAC ved 50/60 Hz1-7 / 8 "NEMA 4X/12/12K4-5 / 8 "--
RFQ
A870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "innendørs1 717NOK
A871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Innendørs / utendørs2 369NOK
A870P-N5120 VAC0.13A--1.875 "-4.625 "innendørs2 155NOK
WHEELOCK PRODUCTS -

Vanntett flertonehorn

StilModellBoligfargePris (eks. mva)
ACN121073Rød1 491NOK
BCN121074Hvit1 527NOK
EDWARDS SIGNALING -

Brannalarm Horn/Strobes

StilModellSpenningKarakterDybdeFinishHøydeLengdeLens MaterialMonteringPris (eks. mva)
A2441S-15/75-R-105mA2-1 / 8 "-5"-Strobe Lexan--
RFQ
BEG1T-BRANN--1 / 2 "Hvit5.875 "5"-Flush221NOK
CEG1RT-BRANN--1 / 2 "Rød5.875 "5"-Flush216NOK
D2440S-110-R20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-15/75-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-15/75-W20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
A2441S-110-R20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
D2440S-110-W20 til 24 VDC272mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
A2441S-30-R20 til 24 VDC125mA2-1 / 8 "-5"-Lexan--
RFQ
EEG1RT24 VDC-1 / 2 "Rød5.875 "5.875 "--190NOK
FEG1R-P24 VDC, FWR-13 / 16 "Rød4.5 "2.75 "-Flush eller Surface284NOK
WHEELOCK PRODUCTS -

Flertonehorn

StilModellBoligfargePris (eks. mva)
ACN121066Rød2 020NOK
BCN121069Hvit2 009NOK
CCN121070Hvit, ingen LTR1 944NOK
EDWARDS SIGNALING -

Duotronic horn

StilModellSpenning
A5522M-Y6-
RFQ
A5522M-AQ24 VAC/DC
RFQ
A5522MD-AW24 VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Flush Mount Horn

StilModellKarakterDybdeHøydePower RatingSpenningsverdier
A869-N5----120 VAC 50/60 Hz
RFQ
A869-AQ----24VAC ved 50/60 Hz, 24VDC
RFQ
B871-S10.014A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.5VA250 VDC
RFQ
B871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC
RFQ
B870-R50.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "16.8VA240 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
B871-K10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC
RFQ
B870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz
RFQ
B871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC
RFQ
B870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Værbestandige horn

StilModellampsDybdeHøydeInnendørs / utendørsSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
A877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
A877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
A877-P1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--125 VDC-
RFQ
BB-8526-G1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--24 VDC-
RFQ
BB-8526-S1-9-1 / 2 "6-3 / 8 "--250 VDC-
RFQ
A876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
A877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ
CCS2497-------
RFQ
A876-N50.13A3-5 / 16 "5"Innendørs / utendørs120 VAC-2 347NOK
A877-G10.16A2.125 "5"Innendørs / utendørs24 VDC-3 648NOK
A876-G50.63A3-5 / 16 "5"innendørs24 VAC-2 418NOK
EDWARDS SIGNALING -

Doble projektorhorn

StilModellSpenningsverdier
ABN-8590-E512 VAC ved 60 Hz
RFQ
AB-8599-E112 VDC
RFQ
AB-8599-P1125 VDC
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Horn og Strobes

StilModell
AG1WN-VMC
RFQ
AG1WA-VMA
RFQ
AG1WN-VMA
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Lufthorn

StilModellLengdeLydnivå
AK4-1--
RFQ
BK-57-1 / 2 "112 dB
RFQ
BK-310-1 / 4 "113 dB
RFQ
BK-212-7 / 8 "110 dB
RFQ
CK-116.5 "114 dB
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Cast Marine Air Horn

StilModellLengdeLydnivå
AKM-200--
RFQ
AKM-25021 3 / 8 "119 dB
RFQ
AKM-13542 1 / 8 "121 dB
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Duo Horn/sirener

StilModellKarakterPower RatingSpenningsverdier
A5520-AQ--24VAC ved 60 Hz, 24VDC
RFQ
A5520-AS--12VAC ved 60 Hz, 12VDC
RFQ
A5521-S10.065A-250 VDC
RFQ
A5520-P10.1A--
RFQ
A5520-R50.1A--
RFQ
A5520D-AW0.35A8.4VA20 til 24 VDC
RFQ
A5520D-N50.35A42VA120 VAC ved 50/60 Hz
RFQ
A5520-N50.35A42VA120 VAC ved 60 Hz
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Vibrerende horn

StilModellKarakterDybdeDiameterSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A888D-N5-4.188 "-120 VAC-14 862NOK
B886D-N5------
RFQ
A889D-AW------
RFQ
C123A-N5-1-11 / 64 "1-3 / 16 "-120 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
D880D-N5---120V--
RFQ
B884D-N5---120V--
RFQ
C118-G10.03A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-24 VDC-
RFQ
C118-E10.07A1-11 / 64 "2-1 / 32 "-12 VDC-
RFQ
C123A-G50.2A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-24 VAC ved 60 Hz-
RFQ
C123A-E50.4A1-11 / 64 "1-3 / 16 "-12 VAC ved 60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

860 -serien overflatemonterte horn/strober

StilModellSpenningFARGENåværende tegnetDybdeObjektivfargelight OutputMonteringDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F5 418NOK
B868STRC-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Fjern150 CPoverflaten32 til 120 grader F5 045NOK
C868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Blå20 CPUtendørs overflate32 til 120 grader F5 073NOK
D868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC5 / 8 "Rav90 CPoverflaten32 til 120 grader F5 091NOK
A867STRR-AQ24 VAC/VDC--3-5 / 16 "-----
RFQ
C867STRB-AQ24 VAC/VDCBlå-3-5 / 16 "-----
RFQ
E867STRG-AQ24 VAC/VDCGrønn-------
RFQ
B867STRC-AQ24 VAC/VDC--3-5 / 16 "-----
RFQ
E868STRG-AQ24 VAC/VDCGrønn-------
RFQ
D867STRA-AQ24 VAC/VDCRav-3-5 / 16 "-----
RFQ
A867STRR-N5120 VAC--3-5 / 16 "-----
RFQ
E867STRG-N5120 VACGrønn-------
RFQ
A868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rød21 CPoverflaten32 til 120 grader F4 779NOK
B868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Fjern150 CPoverflaten32 til 120 grader F utendørs4 818NOK
D868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Rav90 CPoverflaten32 til 120 grader F4 854NOK
B867STRC-N5120 VAC--3-5 / 16 "-----
RFQ
C867STRB-N5120 VACBlå-3-5 / 16 "-----
RFQ
D867STRA-N5120 VACRav-3-5 / 16 "-----
RFQ
C868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Blå20 CPoverflaten32 til 120 grader F5 349NOK
E868STRG-N5120 VACGrønn-3-13 / 32 "-----
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Horn/strober

StilModellFARGEKarakterLydnivåSpenningPris (eks. mva)
AWG4RF-HVMHC---24 VDC-
RFQ
B2452THS-15-R-----
RFQ
C869DSTRR-G1-----
RFQ
DWG4WN-HVMC-----
RFQ
EWG4WF-HVMHC-----
RFQ
EWG4WF-HVMC-----
RFQ
FEG1AVWN-----
RFQ
FEG1AVWF-----
RFQ
G869DSTRB-G1---24 VDC-
RFQ
F2452THS-30-W-----
RFQ
B2452THS-30-R-----
RFQ
FEGCAVRF-----
RFQ
H6536-G5--82 dB @ 10 fot24 VAC/DC1 585NOK
DWG4WN-HVMHC-----
RFQ
FEG1AVRN-----
RFQ
FEG1AVRF-----
RFQ
I869DSTRC-G1-----
RFQ
J869D-G1-20 / 40mA---
RFQ
F6536R-G5-----
RFQ
AWG4RF-HVMC-----
RFQ
F6536A-G5Rav----
RFQ
K869DSTRA-G1Rav20mA90 dB--
RFQ
F6536B-G5Blå0.125A-24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
RFQ
L869DSTRG-G1Grønn----
RFQ
F6536G-G5Grønn----
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Brannalarmhorn

StilModell
AWG4RF-H
RFQ
BWG4RN-H
RFQ
CWG4RN-HVMC
RFQ
CWG4RN-HVMHC
RFQ
DWG4WF-H
RFQ
EWG4WN-H
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?