MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, cellulose, 3 mikron, Viton-forsegling


filtre
Filtrer media: Cellulose , Filtervurdering: 3 , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris (eks. mva)
A
MF0693410
-3.11 "4.252 "9.763.11 "4.252 "29.64-748NOK
RFQ
B
MF0035948
--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
C
MF0610866
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
B
MF0609638
--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
C
MF0358006
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
D
MF0026167
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
A
MF0798156
-3.11 "4.252 "9.763.11 "4.252 "29.64-748NOK
RFQ
E
MF0644369
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
C
MF0396834
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
C
MF0264281
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
F
MF0222294
-1.693 "2.756 "8.891.693 "2.756 "15.13-697NOK
RFQ
B
MF0096160
--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
A
MF0094346
-3.11 "4.252 "9.763.11 "4.252 "29.64-748NOK
RFQ
E
MF0066901
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
C
MF0590923
-1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63-617NOK
RFQ
A
MF0223540
-3.11 "4.252 "9.763.11 "4.252 "29.64-748NOK
RFQ
G
MF0096197
--3.661 "18.891.732 "3.661 "47.02-836NOK
RFQ
D
MF0094260
-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
F
MF0094712
Innsiden ut1.693 "2.756 "8.89 "1.693 "2.756 "15.13145697NOK
RFQ
E
MF0094259
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
A
MF0026190
Utsiden inn3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145748NOK
RFQ
C
MF0004429
Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
H
MF0610631
Utsiden inn3.799 "5.65 "19.01 "-5.65 "104.044351 920 NOK
RFQ
G
MF0609672
Utsiden inn-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273836NOK
RFQ
G
MF0035952
Utsiden inn-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273836NOK
RFQ
E
MF0026166
Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?