HOVEDFILTER INC. MF0094346 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF7EBD 924465

MAIN FILTER INC. MF0094346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height

Vare: CF7EBD Modell: MF0094346Cross Ref: 924465 '
748NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID3.11 "
Bunn OD4.252 "
Kapasitet29.64
Sprekktrykk145 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering3
Filterstørrelse741 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde9.76
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID3.11 "
Topp OD4.252 "

Produktdetaljer:

    • Erstatning PARKER 924465

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0004429 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QHN MF0004429Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026166 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THV MF0026166Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026167 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026190 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF6TJL MF0026190Utsiden inn3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145748NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035948 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.17 tommers høyde | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035952 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 18.89 tommers høyde | CF6UMN MF0035952Utsiden inn-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273836NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066901 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0094346 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.76 Inch Height
748NOK / enhet