MAIN FILTER INC.

Siden 1989 har Main Filter produsert hydrauliske filtre for produksjons-, konstruksjons-, bil- og luftfartsapplikasjoner. Med hovedkontor i Ontario, USA, inkluderer merkevarens produktlinje hydrauliske filtre og filtersystemer. Les mer

filtre

Lab forsyninger

Hydraulikk

Om MAIN FILTER INC.

Hovedfilterets omfattende katalog inkluderer hydrauliske utvekslingsfiltre, trykkledningsfiltre, returledningsfiltre og filtersystemer. Merkets girfiltersett har et kollapstrykk på 101 psi, med et tilsvarende sprekktrykk også satt til 101 psi. Disse filtrene har et glassfiltermedium og er vurdert til 25 mikron for forbedret beskyttelse for små partikler. De kommer med en Viton-pakning for en robust tetningsmekanisme. Hovedfilter bytte ut hydrauliske filtre har trådnett som filtermedium, med en filtervurdering på 200 mikron. De kan betjenes i en strømningsretning innenfra og ut og kan håndtere en rekke forskjellige væsker, inkludert HH, HL, HM og HV for allsidig væskekompatibilitet. Disse filtrene tåler og belaster forurensninger opp til 200 mikron.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av hovedfilterprodukter. Vi kan anbefale passende produkter for dine ulike brukskrav. Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av hovedfilterprodukter. Vi kan anbefale passende produkter for dine ulike brukskrav.

Hvorfor oss?

Disse hovedfilterproduktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse hovedfilterelementene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan rengjør jeg hydrauliske filtre med hovedfilter?

  • Slå av hydraulikksystemet og avlast trykket.
  • Finn og fjern dekselet til det hydrauliske filterhuset.
  • Ta forsiktig ut det brukte hydraulikkfilteret fra huset.
  • Inspiser filteret for synlige forurensninger og skader.
  • Rengjør filterhuset med en lofri klut eller trykkluft.
  • Hvis filteret er gjenbrukbart, rengjør det ved å tappe av overflødig smuss eller bruke trykkluft fra innsiden og ut.
  • Bytt ut det hydrauliske filteret med et nytt hvis det ikke er gjenbrukbart eller viser tegn på skade.
  • Fest dekselet til det hydrauliske filterhuset godt igjen.
  • Slå på hydraulikksystemet og se etter lekkasjer.

Hva er forskjellen mellom merkets utvekslingshydrauliske filtre og utvekslingshydrauliske trykkledningsfiltre?

Merke eksklusive produkter