MAIN FILTER INC. MF0358006 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height | CF8MRD

MAIN FILTER INC. MF0358006 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height

Vare: CF8MRD Modell: MF0358006
617NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.898 "
Bunn OD3.032 "
Kapasitet14.63
Sprekktrykk435 PSI
Filter MediaCellulose
Filtervurdering3
Filterstørrelse366 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde7.63 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron3
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp OD3.032 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTER MART

Produktvarianter

ProduktModellStrømretningBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODKapasitetSkjul trykkPris
HOVEDFILTER INC. MF0004429 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 7.63 tommers høyde | CF6QHN MF0004429Utsiden inn1.898 "3.032 "7.63 "-3.032 "14.63435617NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026166 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THV MF0026166Utsiden inn1.496 "2.52 "9.52 "1.496 "2.52 "11.85145619NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026167 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF6THW MF0026167-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0026190 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.76 tommers høyde | CF6TJL MF0026190Utsiden inn3.11 "4.252 "9.76 "3.11 "4.252 "29.64145748NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035948 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 9.17 tommers høyde | CF6UMJ MF0035948--3.661 "9.17 "1.732 "3.661 "--531NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0035952 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron klassifisering, Viton tetning, 18.89 tommers høyde | CF6UMN MF0035952Utsiden inn-3.661 "18.89 "1.732 "3.661 "47.0273836NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066901 Hydraulisk filter, cellulose, 3 mikron, Viton tetning, 9.52 tommers høyde | CF7CXL MF0066901-1.496 "2.52 "9.521.496 "2.52 "11.85-619NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0358006 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 7.63 Inch Height
617NOK / enhet