BUSSMANN CBC-B Series Type I 10-32 stiftmonterte automatsikringer for biler med tverrgående brakett


filtre
Tilkoblingsstørrelse: # 10-32 , DC spenningsvurdering: 14 VDC , Dybde: 0.64 " , Lengde: 0.84 " , Montering: Stud , Monteringsstil: Gjenget knott , Antall poler: 1 pol , Emballasje: Bulk , Tilbakestill Type: Automatisk , Terminaltilkobling: 10-32 Stud 0.69 "sentre , Spenning: 14 , Spenningsvurdering: 14V DC
StilModellampsKarakterHøydeAvbryt vurderingtypenBreddePris (eks. mva)
A
CBC-8B
-8A--Heavy Duty-125NOK
A
CBC-35B
-35A--Heavy Duty-125NOK
B
CBC-10B
10-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK
B
CBC-15B
15-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK
C
CBC-20B
2020A1.35 "1.5 kAICCircuit Breaker1.46 "146NOK
B
CBC-25B
25-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK
B
CBC-30B
30-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK
B
CBC-40B
40-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK
B
CBC-50B
50-1.24 "1.5 kA @ 14 VDC-0.79 "146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?