Rengjøring / dyppetank

filtre

FERVI -

Avfettingsrengjøringstanker

StilModellKapasitetTankstørrelsePris (eks. mva)
AKIT0234--7 290NOK
RFQ
BKIT0222--6 091NOK
RFQ
C0632--8 382NOK
RFQ
DKIT0127--5 439NOK
RFQ
E023260L710 x 480 x 200 mm3 717NOK
RFQ
F003875L710 x 480 x 260 mm2 946NOK
RFQ
StilModellKapasitetHøydeBreddePris (eks. mva)
A271408 gal.32.75 "24 "16 243NOK
A2726018 gal.12 "35.25 "17 368NOK
JUSTRITE -

Rengjøring / dyppetank

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A276011 gal.Rød5.5 "9.375 "1 908NOK
B276111 gal.Gul5.5 "9.375 "1 563NOK
C276022 gal.Rød10 "9.375 "2 098NOK
D276122 gal.Gul10 "9.375 "1 622NOK
E276033.5 gal.Rød11.25 "11.375 "2 729NOK
D276133.5 gal.-11.25 "11.375 "2 007NOK
F276065 gal.Gul13 "13.75 "2 360NOK
E276055 gal.Rød13 "13.75 "2 661NOK
D276188 gal.Gul14.25 "15.625 "2 841NOK
E276088 gal.Rød14.25 "15.625 "3 345NOK
JUSTRITE -

Gulvstående skylletanker

StilModellKapasitetFARGEHøydeBreddePris (eks. mva)
A2711011 gal.Rød8.75 "24 "13 464NOK
A2722022 gal.Rød12 "35.25 "14 623NOK
B2722122 gal.Gul12 "35.25 "13 091NOK
JUSTRITE -

Vask tanker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A277111 gal.Rød10 "9.375 "4 214NOK
B278111 gal.Gul10 "9.375 "3 542NOK
A277122 gal.Rød11.25 "11.375 "5 220NOK
C278122 gal.Gul11.25 "11.375 "4 198NOK
C278133.5 gal.Gul13 "13.75 "4 242NOK
A277133.5 gal.Rød13 "13.75 "4 846NOK
C278166 gal.Gul14.25 "15.625 "4 586NOK
D277166 gal.Rød14.25 "15.625 "5 653NOK
StilModellKapasitetHøydeBreddePris (eks. mva)
A2731111 gal.8.75 "24 "8 301NOK
A2732222 gal.12 "35.25 "12 577NOK
JUSTRITE -

Blandetank, bærbar, 5 gallon, flammesperre, selvlukkende tut, rød

ModellSakPris (eks. mva)
27705AE2EGN4 253 NOK
FERVI -

Delespylersett, med dobbel pumpe og vaskemiddel, 150 L karvolum

ModellSakPris (eks. mva)
KIT0194CF3RQC7 917 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?