JUSTRITE 27712 vasketank med kurv, benketopp, 2 gallon, selvlukkende deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AD2EGX 3NPY1

JUSTRITE 27712 Vasketank med kurv, benketopp, 2 gallon, selvlukkende deksel med smelteforbindelse, stål, rød

På lager
Vare: AD2EGX Modell: 27712Kryssreferanse: 3NPY1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVaskebeholder med kurv
Kapasitet2 gal.
FARGERød
FinishPulverlakkert
Høyde11.25 "
MaterialeStål
MonteringstypeBenk topp
Utenfor Dia.11.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2255
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Wash Tanks er designet for å forenkle rengjøring av små deler. En integrert delekurv gjør det raskt å vaske mengder av små deler. Både boksen og kurven er laget av solid 24-gauge, blyfritt belagt stål. Etter rengjøring plasseres kurven på toppen av tanken for å la løsemiddel renne ut. Dekselet er utstyrt med en selvlukkende mekanisme og smelteforbindelse som smelter ved 165°F (74°C) for å lukke dekselet i tilfelle brann.

Egenskaper:

  • Forenkle rengjøring av små deler
  • Bærbar
  • Selvlukkende deksel
  • 24-måle

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 27713 vasketank med kurv, benketopp, 3-1/2 gallon, selvlukkende deksel, smelteforbindelse, stål, rød | AD2EGH 3NPW6 277133.5 gal.Rød13 "13.75 "4 747 NOK
JUSTRITE 27711 vasketank med kurv, benketopp, 1 gallon, selvlukkende deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AD2EGW 3NPX9 277111 gal.Rød10 "9.375 "4 130 NOK
JUSTRITE 27716 vasketank med kurv, benketopp, 6 gallon, selvlukkende deksel med smelteforbindelse, stål, rød | AD2EGY 3NPY2 277166 gal.Rød14.25 "15.625 "5 748 NOK
JUSTRITE 27811 vasketank med kurv, 1 gallon, selvlukkende deksel med smeltekobling, stål, gul | CD8CFP 278111 gal.Gul10 "9.375 "3 542 NOK
JUSTRITE 27812 vasketank med kurv, 2 gallon, selvlukkende deksel med smeltekobling, stål, gul | CD8CFQ 278122 gal.Gul11.25 "11.375 "4 198 NOK
JUSTRITE 27813 vasketank med kurv, 11 gallon, selvlukkende deksel med smeltekobling, stål, gul | CD8CFR 278133.5 gal.Gul13 "13.75 "4 242 NOK
JUSTRITE 27816 vasketank med kurv, 6 gallon, selvlukkende deksel med smeltekobling, stål, gul | CD8CFT 278166 gal.Gul14.25 "15.625 "4 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 27712 Vasketank med kurv, benketopp, 2 gallon, selvlukkende deksel med smelteforbindelse, stål, rød
5 392 NOK / enhet