Blytråd med høy temperatur

filtre

StilModellNominell utenfor dia.strandingWire GaugePris (eks. mva)
ASW185M30500.207 "16/3018AWG2 205NOK
ASW168M30500.265 "19/2916AWG2 529NOK
StilModellNominell utenfor dia.SpenningPris (eks. mva)
AR800-0518-0-500.11 "5 K VDC1 638NOK
AR800-1018-0-500.13 "10 K VDC1 797NOK
AR800-2518-0-500.195 "25 K VDC2 064NOK
StilModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ALDWR-1024100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette73 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F4 422NOK
ALDWR-1015100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F5 713NOK
ALDWR-1050250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting73 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F7 414NOK
ALDWR-1045250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish75 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F15 438NOK
TEMPCO -

14 AWG-ledning med høy temperatur

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10510.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 245NOK
BLDWR-10560.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder3 068NOK
CLDWR-10610.093 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 840NOK
ALDWR-10660.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 846NOK
BLDWR-10710.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 989NOK
CLDWR-10760.093 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 27300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder6 484NOK
DLDWR-10220.118 "TGGTForniklet kobber100ft.10041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 798NOK
DLDWR-10480.118 "TGGTForniklet kobber250ft.25041 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting4 108NOK
DLDWR-10130.143 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 439NOK
DLDWR-10430.143 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25041 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber6 965NOK
StilModellNominell utenfor dia.SpenningPris (eks. mva)
AR800-2516-0-500.2 "25 K VDC2 263NOK
AR800-0516-0-500.116 "5 K VDC1 822NOK
AR800-1016-0-500.136 "10 K VDC1 971NOK
StilModellNominell utenfor dia.SpenningPris (eks. mva)
AR800-0520-0-500.098 "5 K VDC1 398NOK
AR800-1020-0-500.118 "10 K VDC1 482NOK
AR800-2520-0-500.182 "25 K VDC1 930NOK
TEMPCO -

16 AWG-ledning med høy temperatur

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10570.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 423NOK
BLDWR-10620.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 425NOK
CLDWR-10520.079 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder2 400NOK
CLDWR-10670.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 558NOK
ALDWR-10720.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 493NOK
BLDWR-10770.079 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 29300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder5 493NOK
DLDWR-10210.103 "TGGTForniklet kobber100ft.10026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 477NOK
DLDWR-10470.103 "TGGTForniklet kobber250ft.25026 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting3 406NOK
DLDWR-10120.134 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 323NOK
DLDWR-10420.134 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25026 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber5 333NOK
StilModellNominell utenfor dia.SpenningPris (eks. mva)
AR800-1022-0-500.112 "10 K VDC1 356NOK
AR800-2522-0-500.175 "25 K VDC1 656NOK
TEMPCO -

22 AWG høy temperatur ledning

StilModellJakkefargeMaks. ForsterkerSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris (eks. mva)
ALDWR-1065Svart9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 369NOK
ALDWR-1080Svart9.6 @ Omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C250ft.2502 827NOK
BLDWR-1055Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 404NOK
BLDWR-1070Rød9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2502 908NOK
CLDWR-1060Hvit9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C100ft.1001 269NOK
CLDWR-1075Hvit9.6 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C250ft.2502 827NOK
TEMPCO -

20 AWG høy temperatur ledning

StilModellJakkefargeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)Pris (eks. mva)
ALDWR-1064Svart100ft.1001 494NOK
ALDWR-1079Svart250ft.2503 758NOK
BLDWR-1069Rød250ft.2503 790NOK
BLDWR-1054Rød100ft.1001 494NOK
CLDWR-1074Hvit250ft.2503 790NOK
CLDWR-1059Hvit100ft.1001 494NOK
TEMPCO -

18 AWG høy temperatur ledning

StilModellNominell utenfor dia.KabeltypeLedermaterialeSpolelengdeSpole / spolelengde (ft.)strandingSpenningIsolasjonPris (eks. mva)
ALDWR-10580.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 663NOK
BLDWR-10530.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 654NOK
CLDWR-10630.073 "PTFESølvbelagt kobber100ft.10019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder1 630NOK
BLDWR-10680.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 659NOK
ALDWR-10730.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 874NOK
CLDWR-10780.073 "PTFESølvbelagt kobber250ft.25019 x 30300PTFE-isolasjon ekstrudert over leder4 723NOK
DLDWR-10200.094 "TGGTForniklet kobber100ft.10019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting1 282NOK
DLDWR-10460.094 "TGGTForniklet kobber250ft.25019 x 30600PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting2 844NOK
DLDWR-10110.115 "MGNikkelbelagt kobber100ft.10016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber2 014NOK
DLDWR-10410.115 "MGNikkelbelagt kobber250ft.25016 x 30600Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiber4 304NOK
StilModellNominell utenfor dia.SpenningPris (eks. mva)
AR800-0514-0-500.132 "5 K VDC2 021NOK
AR800-1014-0-500.152 "10 K VDC2 155NOK
AR800-2514-0-500.216 "25 K VDC2 470NOK
StilModellSpolelengdeKabeltypeLedermaterialeSpole / spolelengde (ft.)IsolasjonJakke TypeMaks. ForsterkerMaks. Temp.Pris (eks. mva)
ALDWR-1014100ft.MGNikkelbelagt kobber100Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C842 F3 791NOK
ALDWR-1023100ft.TGGTForniklet kobber100PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder med to lag glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiber over flette54 Ved omgivelsestemperatur på 104 grader F / 40 grader C482 F2 269NOK
ALDWR-1044250ft.MGNikkelbelagt kobber250Glimmerisolasjon med overfletting av glassfiberGlimmerisolasjon over ledere dekket av glassfiber over flette impregnert med høytemperaturfinish56 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C842 F10 055NOK
ALDWR-1049250ft.TGGTForniklet kobber250PTFE-tapeisolasjon med (2) lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverflettingPTFE-tapeisolasjon over leder etterfulgt av to lag med glassfiberisolasjon dekket av PTFE-behandlet glassfiberoverfletting54 Ved omgivelsestemp. På 104 F / 40 C482 F5 558NOK
ROWE -

Blyantråd av silikon Hv 22 Awg 5kvdc 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
R800-0522-0-50AC4WZM1 190 NOK
VULCAN HART -

Trådmontering

ModellSakPris (eks. mva)
00-428133-000G1AP4BAV6 064 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Ledning, gnisttenning

ModellSakPris (eks. mva)
00-425472-00001AP4AJL1 903 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Tenningsledning, høy vage, venstre hånd, 4.65 x 5.4 x 1.35 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
00-423813-00001AP3ZYR986NOK
Se detaljer

Blytråd med høy temperatur

Ledertråder med høy temperatur er designet for å gi slitasje og varmebestandighet, høy spenning som tåler kapasitet og fleksibilitet for applikasjoner i TV-mottakere, ovner, ovner, belysningsarmaturer og strømforsyningsutstyr. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse ledningsledningene med høy temperatur fra Tempco og Rowe. Disse ledningene har en meget ledende kobberkonstruksjon, som er ytterligere belagt med nikkel, tinn eller sølv for å forbedre hardheten og duktiliteten. For å tillate en maksimal strømstrøm på 75 ampere ved 104 grader Fahrenheit, er disse ledningene utstyrt med en glimmer og glass / Teflon og glass / silika isolasjonsmantel. Disse UL-listede ledningene tåler temperaturer på opptil 842 grader Fahrenheit og er tilgjengelige i forskjellige nominelle diametre og farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?