WATTS LF223-serien høykapasitets vanntrykkreduksjonsventiler


filtre
Tilkoblingstype: FNPT Union x FNPT , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Mfr. Serie: LF223 , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Stil: standard , Ventildesign: standard , Ventiltype: Superkapasitet
StilModellLengdeJusterbart område for redusert trykkBody MaterialMaks. Arbeids pressMin. Temp.Størrelse på uttakRørstørrelseTrim materialePris (eks. mva)
A
LF223-HP 2
-50 til 95 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F2"-Rustfritt stål72 848 NOK
RFQ
B
LF223-S-HP 1/2
-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 481 NOK
C
LF223-SB-HP 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--20 598 NOK
C
LF223-SB 3/4
--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse13 840 NOK
C
LF223-S-Z3 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--14 504 NOK
C
LF223-S 3/4
--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse5 124 NOK
D
LF223-B-Z3 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--11 109 NOK
D
LF223-HP 3/4
--Blyfri støpt kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Rustfritt stål12 098 NOK
C
LF223-S-HP 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--15 631 NOK
D
LF223-LP 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--12 098 NOK
D
LF223-B 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--10 161 NOK
B
LF223-SB 1/2
-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--13 840 NOK
A
LF223-HP 1/2
-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082 NOK
B
LF223-S-LP 1/2
-10 til 35 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 481 NOK
A
LF223-LP 1/2
--Blyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 082 NOK
A
LF223-B-LP 1/2
-10 til 35 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673 NOK
B
LF223-S 1/2
-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--5 291 NOK
A
LF223-B-HP 1/2
-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--12 673 NOK
B
LF223-SB-HP 1/2
-50 til 145 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--16 174 NOK
A
LF223-B 1/2
-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "--10 161 NOK
A
LF223 1/2
-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronse3 997 NOK
E
LF223-LP 2 1/2
-10 til 35 psiCast Iron300 PSI33 ° F2-1 / 2 "--80 109 NOK
RFQ
C
LF223-SB-LP 3/4
--Blyfri messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481 NOK
F
LF223 1 1/2
-25 til 75 psiBlyfri messing300 PSI33 ° F1-1 / 2 "-Bronse15 865 NOK
RFQ
D
LF223 3/4
--Blyfri kobber silisiumlegering20.7 Bar33 grader F3 / 4 "-Bronse3 997 NOK
D
LF223-B-LP 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--13 279 NOK
C
LF223-S-LP 3/4
--Messing20.7 Bar33 grader F3 / 4 "--16 481 NOK
G
1/2 LF 223
4.25 "-----1 / 2 "-3 960 NOK
H
11/4 LF 223
5"-----1.25 "-12 030 NOK
H
2 LF 223
8"-----2"-25 357 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?