Måling av trykk og vakuum

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Klasse X Go pinnemåler, 0.0225 tommer diameter, 0.00004 tommers toleranse
Varenummer: CU7RWW
Modell: 141102250
397NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.5877 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse
Varenummer: CU7RPD
Modell: 141258770
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.6459 tommers diameter, 0.00004 tommers toleranse
Varenummer: CU7RTY
Modell: 141264590
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klasse X No-Go Pin Gauge, 0.9811 tommers diameter, 0.00006 tommers toleranse
Varenummer: CU7UUW
Modell: 141298110
419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Digital differensialstrømmåler, 25 tommers WC
Varenummer: AE6JMW
Modell: DM-1210
3 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Måler væske, rød, egenvekt 0.85, 8 oz flaskekapasitet, 5MZC5, rød
Varenummer: CP8KJR
Modell: 5MZC5
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Manometertrykk 304 rustfritt stål 3-1/2 tomme
Varenummer: AH3QWM
Modell: 351009AW02L100 #
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Mekanisk trykkmåler, 2.5 tommer diameter, 0 til 1000 Psig/0 til 7000 Kpa
Varenummer: CV7NVB
Modell: G25-SL1000-4LB
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykkmåler 0 til 400 psi 4-1 / 2in
Varenummer: AD9JVT
Modell: 451279SS04LXLL400
2 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykkmåler Kraftig 6 I 6000 psi
Varenummer: AG9LNW
Modell: 6001-4LS
4 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Trykkmåler Væske fylt 2-1 / 2 tommer
Varenummer: AD6XKV
Modell: 4CFU6
655NOK / enhet
Legg i handlevognen
Pressure Gauge, 0 To 15 Psi, 4 1/2 Inch Nominal Dial Size, Bottom, 1/2 Inch Mnpt
Varenummer: CN8YCN
Modell: 451259SD04LXCY5G15#-042198SS50X5G
4 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...311312

Måling av trykk og vakuum

Raptor Supplies produktene tilbyr en rekke pålitelige trykk- og vakuummåleenheter for sikker og nøyaktig bruk under selv de tøffeste og vanskeligste forhold. Det finnes en rekke trykk- og vakuummålere for alle bruksområder og miljøer, enten det er en transduser av god kvalitet som måler eller samler inn data fra prosessvariabler eller ulike instrumenter for å teste flere variabler med differensialmålere, det er et bredt spekter fra Raptor Supplies å stole på.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?