Indikerer sendere

filtre

StilModellElektrisk nøyaktighetMaks. PressMekanisk nøyaktighettrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A605-3-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 714NOK
A605-2-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %0 til 2" wc5 714NOK
A605-10-/+ 0.5 %2 psi-/+ 2 %-5 714NOK
A605-0-/+ 2 %10 psi-/+ 3 %0 til 0.50" wc5 714NOK
A605-1-/+ 2 %10 psi-/+ 2 %-5 714NOK
StilModellPris (eks. mva)
AGX3P25IW10 216NOK
AGX310IW9 135NOK
AGX320IW9 135NOK
StilModellSakPris (eks. mva)
ADM-2002Trykksender3 669NOK
ADM-2003Trykksender3 745NOK
ADM-2012Trykksender-
RFQ
ADM-2004Trykksender-
RFQ
ADM-2005Trykksender-
RFQ
ADM-2006Trykksender-
RFQ
ADM-2007Trykksender-
RFQ
ADM-2013Trykksender-
RFQ
ADM-2002-LCDTryktransmitter med LCD2 172NOK
ADM-2004-LCDTryktransmitter med LCD2 173NOK
ADM-2003-LCDTryktransmitter med LCD2 167NOK
ADM-2005-LCDTryktransmitter med LCD2 167NOK
ADM-2006-LCDTryktransmitter med LCD2 168NOK
ADM-2007-LCDTryktransmitter med LCD-
RFQ
ADM-2012-LCDTryktransmitter med LCD2 104NOK
ADM-2013-LCDTryktransmitter med LCD2 070NOK
StilModellKrav krevestrykk~~POS=TRUNC RangePris (eks. mva)
A616KD-0216 til 35V DC0 til 3" wc1 494NOK
A616KD-0616 til 35V DC-1 414NOK
A616KD-0116 til 35V DC0 til 2" wc1 419NOK
A616KD-0316 til 35V DC0 til 5" wc1 494NOK
A616KD-0416 til 35V DC0 til 10" wc1 494NOK
A616KD-0016 til 35V DC0 til 1" wc1 494NOK
A616KD-0516 til 35V DC-1 414NOK
A616KD-0716 til 35V DC-1 494NOK
A616KD-02-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 3" wc1 494NOK
A616KD-03-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 5" wc1 414NOK
A616KD-04-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 10" wc1 641NOK
A616KD-00-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 1" wc1 494NOK
A616KD-06-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 20" wc1 494NOK
A616KD-05-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 15" wc1 522NOK
A616KD-07-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 25" wc1 494NOK
A616KD-01-V16 til 35V DC, 20 til 28V AC0 til 2" wc1 494NOK
StilModellPris (eks. mva)
AISDP-00416 662NOK
AISDP-00813 584NOK
AISDP-01216 662NOK
AISDP-01613 584NOK
AISDP-00216 662NOK
AISDP-00613 584NOK
AISDP-00713 584NOK
AISDP-00913 584NOK
AISDP-01013 584NOK
AISDP-01416 662NOK
AISDP-01513 584NOK
AISDP-01713 584NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Indikerer generell differensialtrykktransmittere

StilModellSakPris (eks. mva)
ADHII-002Pledge15 299NOK
ADHII-006Pledge11 968NOK
A605-30Indikerende sender6 117NOK
B605-11Indikerende sender7 965NOK
C605-20Indikerende sender5 813NOK
A605-50Indikerende sender5 813NOK
A605-6Indikerende sender5 813NOK
D605-500PAIndikerende sender5 813NOK
ADHII-017Transmitter12 705NOK
KERN AND SOHN -

YKV-serien digitale veiesendere

StilModellBoligdimensjonHusets høydePris (eks. mva)
AYKV-02100 x 140 x 35 mm35 mm4 329NOK
BYKV-01100 x 140 x 36 mm36 mm3 585NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?