Trykkmålere

filtre

Manometre måler trykket og strømningen i en pasients luftveier. Fordi manometre er ekstremt presise, brukes de ofte som kalibreringsstandarder, ideelle for applikasjoner i...Les mer

DWYER INSTRUMENTS -

Trykkmålere

StilModelltypenPris (eks. mva)
AMARK II 26-5 169NOK
RFQ
B1227U-skrå manometer med dobbelt rekkevidde2 643NOK
RFQ
C1221-8-DU-rør854NOK
REED INSTRUMENTS -

Digitale manometre

StilModellPris (eks. mva)
AR30022 469NOK
BR30302 965NOK
CR31003 338NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Digitale manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A478A-1Digitalt manometer4 217NOK
B477-1T-AVManometersett14 827NOK
CDPG-110Trykk måler4 870NOK
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressPris (eks. mva)
A477B-4Barbed30 psig9 654NOK
A477B-5Barbed60 psig9 654NOK
A477B-3Barbed15 psig9 654NOK
A477B-1Barbed3 psig9 654NOK
A477B-2Barbed3 psig9 654NOK
A477B-6Komprimering100 psig9 654NOK
A477B-7Komprimering200 psig9 654NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analoge manometre

StilModellSakPris (eks. mva)
A1211-30manometer2 371NOK
B104-10manometer12 242NOK
C1213-15manometer779NOK
DRSM-4-Bmanometer38 123NOK
DMARK II 40-1manometer3 580NOK
D102.5manometer14 754NOK
D1211-100manometer2 518NOK
D1221-16-W/Mmanometer980NOK
DRSM-1-Amanometer38 123NOK
D1223-8-Dmanometer2 262NOK
DMARK II M-700PAmanometer904NOK
D1223-16-Dmanometer2 042NOK
EA-104Olje1 167NOK
StilModellHg. ObligatoriskLengdePris (eks. mva)
A1211-86 oz.16 3 / 4 "1 951NOK
RFQ
A1211-127 oz.20 3 / 4 "2 222NOK
RFQ
A1211-169 oz.24 3 / 4 "2 226NOK
RFQ
A1211-2412.5 oz.32 3 / 4 "2 414NOK
RFQ
A1211-3617.5 oz.44 3 / 4 "2 456NOK
RFQ
A1211-4822.5 oz.56 3 / 4 "2 990NOK
RFQ
A1211-6027 oz.68 3 / 4 "3 156NOK
RFQ
A1211-7232 oz.80 3 / 4 "3 156NOK
RFQ
A1211-12057 oz.128 3 / 4 "3 285NOK
RFQ
TSI ALNOR -

Håndholdt digitalt manometer, -15 tommer wc til 15 tommer wc, NIST sporbart sertifikat

ModellSakPris (eks. mva)
5825CU7CQQ13 973 NOK
TESTO -

Differensialmanometer, Bluetooth-tilkoblet trådløst, -60 tommers wc til 60 tommers wc

ModellSakPris (eks. mva)
0560 1510 01CU6KMQ2 194 NOK
GRAINGER -

Måler væske, rød, egenvekt 0.85, 8 oz flaskekapasitet, 5MZC5, rød

ModellSakPris (eks. mva)
5MZC5CP8KJR404NOK
EXTECH -

Digitalt manometer, -29 PSI til 29 PSI, Nist sporbart sertifikat, dobbel LCD, 4 mm slangestang

ModellSakPris (eks. mva)
407910-NISTCP4VPB6 848 NOK
PETERSEN PRODUCTS -

manometer

ModellSakPris (eks. mva)
924-100CF3BXH777NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 100psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3100-NISTCD4DLK6 006 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 30psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3030-NISTCD4DLH5 633 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digital manometer, differensialmåler, NIST-sertifisert, 5psi

ModellSakPris (eks. mva)
R3002-NISTCD4DLF5 137 NOK
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitalt manometer, -60 tommer Wc til 60 tommer Wc, Nist sporbart sertifikat

ModellSakPris (eks. mva)
EM201B-NCU7DWC6 842 NOK
DWYER INSTRUMENTS -

Analogt manometer, Flex U-Tube, -8 til 8 tommer WC, Grønn

ModellSakPris (eks. mva)
1212CH9PGC2 466 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Testsett for gasstrykk, 0-15 tommers skala

ModellSakPris (eks. mva)
45506CD4TTX-
RFQ
UNIWELD -

Testsett for gasstrykk, 0-35 tommers skala

ModellSakPris (eks. mva)
45503CD4TTW-
RFQ

Trykkmålere

Manometre brukes til å måle trykk og strømning i en pasients luftveier. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av manometre fra REED Instruments, Uniweld, Gul jakke og Dwayer. REED Instrumenter R3100 digitale manometre brukes til å måle differensial- og måletrykk opp til 100 psi. Disse manometrene gir nøyaktige målinger i 11 forskjellige enheter og har en bakgrunnsbelyst LCD-skjerm og internminne for lagring og visning av målinger. Kompakte gasstrykktestsett fra Gul jakke nøyaktig innstilt manifoldtrykk for LP og naturgasser. Disse settene har messingkonstruksjon som sikrer høy formbarhet og korrosjonsbestandighet. De tilbyr også en rørnippel for jevn tilkobling og gir trykk som varierer fra 0 til 10 inH2O.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva brukes et manometer til?

Fordi manometeret så ofte brukes til å måle trykk, er forskjellen i søylehøyder også en standardenhet. Dette kan konverteres til standard trykkenheter ved hjelp av et konverteringsdiagram. Det uttrykkes i tommer eller centimeter vann eller kvikksølv ved en viss temperatur.

Hvilket trykk måler et manometer?

Manometre er presise enheter som brukes til å måle trykk som er definert som kraften produsert av en gass eller væske per overflateenhet på grunn av tyngdekraftens innvirkning på vekten av den gassen eller væsken.

Hvilken væske brukes i et manometer?

De vanligste væskene er alkohol, vann og kvikksølv.

Hvorfor brukes alkohol i et manometer?

På grunn av sin lave tetthet tillater alkohol en lengre kolonne enn andre væsker i manometre. Det gir også det skråstilte røret en skikkelig menisk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?