2000-serien magneheliske differensialtrykkmålere
De gir enkel, friksjonsfri bevegelse for raskt å indikere positive, negative (vakuum) og differensielle luft- eller ikke-korrosive gasstrykk. De er støt-, vibrasjons-, vann- og overtrykksbestandige.
Dwyer Instruments' katalog inkluderer et bredt spekter av måleinstrumenter for trykk, strømning, temperatur, nivå og luftkvalitet. Merkets Magneheliske differensialtrykkmålere gi en rask indikasjon på lufttrykk eller ikke-korrosive gasstrykk (enten positive, negative eller differensielle). De har en robust design for å motstå støt, vibrasjoner og overtrykk og en rammebeslag for enkel montering i paneler. Disse Dwyer differensialtrykkmålerne kommer med en presisjons lito-trykt skala for enkel avlesning og støpte gummipekerstopper for å forhindre overkjøring. De er integrert med en silikongummimembran for å støtte de fremre og bakre platene og forhindre skade på grunn av overtrykk. Merkets digitale håndholdte manometre har en auto-nullfunksjon med én knapp som tilbyr enkel kalibrering og tilbakestilling på stedet. De er videre utstyrt med et ekstrudert aluminiumshus for å tåle temperaturer opp til 140 grader F. Disse håndholdte manometrene er egnet for å måle positive, negative og differensialtrykk med +/- 0.10 % fullskala nøyaktighet.
Se merDifferensialtrykkmålereBrukes til å måle trykkforskjellen mellom to verdier med en maksimal nøyaktighet på +/- 4%. Har en 4 / 4.5 tommers dreiebryter for å vise trykkforskjellen i væske- og gassflytoperasjoner og værbestandig og eksplosjonssikker konstruksjon for å motstå farlige forhold (52 produkter)
Digitale trykk- og vakuummålereEgnet for nivå-, pumpe-, prosess- og kompressorkontrollapplikasjoner. Har en NPT eller glatt piggforbindelse, en 4-sifret LCD-skjerm og fuktede deler i rustfritt stål, og kommer i en ABS / glassfylt plastdeksel(93 produkter)
Trykk- og vakuummålere(9 produkter)
Lufthastighetssendere(22 produkter)
Indikerer sendereDesignet for å gi elektronisk kontroll og visuell overvåking av lavt differensialtrykk. Har en Magnehelic gage mekanisk design og serie 600 senderteknologi(57 produkter)
Sendere med nedsenkbare nivåer(52 produkter)
Temp./fuktighet/trykksender iht.Inkluderer skjermoppgraderingssett for bruk med transdusere og Zener og galvaniske barrierer for å isolere visse Dwyer-trykk- og nivåsendere elektrisk. Eksterne skjermer, monteringsbraketter, kanalmonteringsenheter og kapslinger er også tilgjengelig(9 produkter)
Hydroniske manometreDisse serie 490 manometrene måler det positive differensialtrykket i et system, samt tåler ulike flytende medier. Settene inkluderer to høytrykksslange med avstengningsventiler, en høytrykks 3-veis ventil, polyslanger for rensing og en robust reiseveske med stropp. (13 produkter)
TrykkmålereCE-godkjente U-rør manometre som brukes til å måle positive, negative og differensielle trykk opp til 100 psi. Kolonner har en ytre diameter på 0.34 tommer og har en slitesterk plastkonstruksjon.(35 produkter)
MikromanometreDesignet for å bestemme både differensial og statisk trykkavlesning, og for å måle strømningshastighet og lufthastighet. Drevet av et 9V batteri og kan måle opptil 200 psig trykk(18 produkter)
Digitale temperaturbrytereBrukes til å overvåke og kontrollere temperaturen i varme- og kjøleapplikasjoner. Kan finnes installert i kjøleskap, kjølere og matutstyr, og er utstyrt med termistorsensorer / termoelementfølere(14 produkter)
KanaltrykkbrytereEksplosjonssikre og ATEX-godkjente luft/differensial Dwyer trykkbrytere som brukes til overvåking av industrielle kjøleluftkretser og strømninger i ventilasjonskanaler. Har en silisiummembran og har et maksimalt driftstrykk på 1.45 psi (10 kPa)(7 produkter)
Flytebrytere(2 produkter)
StrømbrytereMessingproduserte strømnings- og nivåbrytere som brukes til å overvåke og kontrollere flyten av væsker, gasser og damp. Ha en elektrisk kontaktutgang ved en bestemt strømningshastighet(55 produkter)
Trykk- og vakuumbrytereDesignet for å lukke en elektrisk kontakt når væsketrykket stiger eller faller i et system. Serie 1950 har eksplosjonssikre og værbestandige egenskaper som egner seg for bruk i HVAC-systemer og gassovner.(89 produkter)
Snap Action-brytere(6 produkter)
Lufthastighetsmåler og vindmålerInkluderer vindmåler, vindhastighetsindikatorer og lufthastighetsmålere som er egnet for å overvåke luftstrømmen i HVAC-systemer, verifisering av avtrekksvifte, aerodynamisk testing og applikasjoner for bygningsautomatisering. Tilgjengelig i håndholdte og lomme vindmålervarianter for full bærbarhet (7 produkter)
Indikatorer for vindussynIndikatorer av rustfritt stål/bronse installert i rør eller rør for å overvåke de kjemiske prosessene og for å oppdage lekkasjer, strømningsavbrudd og forurensninger inne i utstyr eller system. Har roterende impellere, Buna-N / fibertetninger og avtakbare herdet glassvinduer(24 produkter)
mengdemålere(50 produkter)
Ultralydstrømmålere(5 produkter)
Ultralydstrømningsmålerdetektorer(1 produkt)
Analoge panelmonterte termometre(6 produkter)
Ringetermometre(241 produkter)
Termometre og miljømålereBrukes til å måle fuktighet, temperatur, lufthastighet, luftstrøm og lyd. Gi sanntidsinformasjon og ha en firesifret LCD-skjerm for å vise både nåværende og gjennomsnittlige målinger(1 produkt)
Termobrønner og termometre(8 produkter)
Temperaturregulatorer(9 produkter)
SignalbalsamDisse Iso Verter-seriens prosesssignalomformere/isolatorer isolerer prosessinngangssignalene fullstendig fra utgangs- eller jordsignalene. Enhetene er feltprogrammerbare for omvendt eller direkte handling og monteres på industristandard 35 mm DIN-skinner.(2 produkter)
Kuleventiler(3 produkter)
Digitale panelmålereInkluderer temperatur-, prosess- og trykkdialogpanelmålere som er egnet for overvåking og visning av differensialtrykk og temperaturverdier i walk-in-kjølere, kjøleskap og panelprosessanordninger. Designet for å ta imot inngangssignaler fra sendere og sensorer (31 produkter)
Fuktighetsmåler(1 produkt)
Temperaturfuktighetsmålere og duggpunktmålereTermo-hygrometre som brukes til å måle prosentandelen av relativ fuktighet og temperatur i Fahrenheit og Celsius. Identifiser duggpunkt og våtpæretemperaturer og vis dem på LCD-skjermen. Inkluder en hold-funksjon for å fryse gjeldende målinger (i situasjoner der målingene kan svinge). (1 produkt)
Elektroniske tidtakere(2 produkter)
Pulver Bulk Level ControlsSPDT / DPDT høykvalitets elektromekaniske nivåbrytere som brukes til nivåovervåking av bulkmaterialer. Har en NEMA 4X kabinett og NPT-tilkoblinger, og tilbys i kapasitive, tuning gaffel og padle varianter(12 produkter)
Kontroller for enkelt trykk(9 produkter)
Ovnens kontrolltavler(1 produkt)
TemperaturproberHar en sensormetode for kontaktmåling for å måle temperaturer fra -57 til 302 grader F. Ideell for applikasjoner i medisinsk, HVAC og næringsmiddelindustri(49 produkter)
Temperatur- og fuktighetsgivereDesignet for å overvåke fuktigheten og temperaturen i ethvert miljø. Ideell for bruk i laboratorier, miljøkamre, HVAC-systemer og luftbehandlingsapplikasjoner. Tilgjengelig i kanal-, overflate- og veggmonteringsvarianter(76 produkter)
Nåværende transdusere(2 produkter)
Trykk- og / eller vakuumtransdusereIdeell for applikasjoner som krever målinger i vakuumtrykk og negativt / positivt trykkområde. Tåler trykk opp til 10000 psi og er utstyrt med LCD-skjermenheter som kan presise trykkavlesninger(63 produkter)
Sensing Prober(1 produkt)
Termokoblingsprober(6 produkter)
Air Flow Capture -hetter(1 produkt)
Dwyer Instruments-målerens delenummer kryssreferanser til ulike Dayton & Ashcroft-produkter. Så hvis du leter etter en Dwyer Instruments-del som enten er foreldet eller utsolgt, er sjansen stor for at vi har tilsvarende vare tilgjengelig.
Dwyer Instruments enheter krever enkel emballasje og er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt.
Dwyer Instruments' katalog inkluderer et bredt spekter av måleinstrumenter for trykk, strømning, temperatur, nivå og luftkvalitet. Merkets Magneheliske differensialtrykkmålere gi en rask indikasjon på lufttrykk eller ikke-korrosive gasstrykk (enten positive, negative eller differensielle). De har en robust design for å motstå støt, vibrasjoner og overtrykk og en rammebeslag for enkel montering i paneler. Disse Dwyer differensialtrykkmålerne kommer med en presisjons lito-trykt skala for enkel avlesning og støpte gummipekerstopper for å forhindre overkjøring. De er integrert med en silikongummimembran for å støtte de fremre og bakre platene og forhindre skade på grunn av overtrykk. Merkets digitale håndholdte manometre har en auto-nullfunksjon med én knapp som tilbyr enkel kalibrering og tilbakestilling på stedet. De er videre utstyrt med et ekstrudert aluminiumshus for å tåle temperaturer opp til 140 grader F. Disse håndholdte manometrene er egnet for å måle positive, negative og differensialtrykk med +/- 0.10 % fullskala nøyaktighet.
De gir enkel, friksjonsfri bevegelse for raskt å indikere positive, negative (vakuum) og differensielle luft- eller ikke-korrosive gasstrykk. De er støt-, vibrasjons-, vann- og overtrykksbestandige.
De registrerer trykket til luft og kompatible gasser og gir et 4 - 20mA utgangssignal. Det støpte polykarbonathuset har integrerte trykkkoblinger, noe som sparer tid under installasjonen. Den er laget for å passe i samme diameter som en standard Magnehelic-måler.
Disse monitorene er ideelle for applikasjoner med kritisk lavt differensialtrykk som krever presis trykkovervåking. De kan konfigureres til å overvåke positivt eller negativt trykk i beskyttede og rene områder. De gir tilgang til trykk, sikkerhet, kalibrering og alarmkonfigurasjon.
Disse presisjonsmaskinerte, direkteavlesende strømningsmålerne har en klar akrylkropp og er egnet for både gass- og væskeapplikasjoner. De er tilgjengelige med 2 tommer (51 mm) og 4 tommer (102 mm) skalaer, samt valgfrie presisjonsmåleventiler.
Disse senderne kan oppdage luft- og ikke-brennbare gasstrykk. Deres polykarbonatstøpte hus er integrert med trykkkoblingspunkter for å spare tid under installasjonen. De har en lettlest LCD for enkel trykkavlesning.
Disse monitorene er ideelle for applikasjoner med kritisk lavt differensialtrykk som krever presis trykkovervåking. De kan konfigureres til å overvåke positivt eller negativt trykk i beskyttede og rene områder. Disse enhetene har en passordbeskyttet oppsettmeny og visuelle LED-alarmer.
Disse direkteavlesende strømningsmålerne har en hvit bakgrunn for enkel avlesning og er egnet for både gass- og væskeapplikasjoner. Deres presisjonsmaskinerte koniske boring muliggjør høy repeterbarhet.
Disse Dwyer Instruments trykkmålerne indikerer raskt positive, negative (vakuum) og differensielle luft- eller ikke-korrosive gasstrykk. De er IP67-klassifisert og motstår støt, vibrasjoner, vann og overtrykk.
Ja, frontdekslene deres er forseglet med O-ringer. Ved installasjon innendørs bør trykkforbindelsene som fører nedover fra måleren gis maksimal beskyttelse mot elementene.
Membranen kan synke i andre plan enn vertikalplanet, noe som forårsaker et skifte i settpunkt eller en endring i det justerbare settpunktområdet. Selv ved de minste settpunktene kan bryteren ikke tilbakestilles. Dette er det samme fenomenet som forårsaker unøyaktighet i Magnehelic og Capsuhelic målere når de ikke er montert vertikalt.
Ja, Dwyer Instruments-produkter er forhåndskalibrert for bruksområder som HVAC, industrielle prosesser og laboratorier for å gi nøyaktige måleavlesninger.
Dwyer Instruments tilbyr et bredt spekter av produkter for ulike bruksbehov, inkludert:
Dwayer bærevesker er designet for å holde de verdifulle testinstrumentene trygge under transport. Disse enhetene er laget av nylon for værbestandighet og har innvendig myk polstring for maksimal beskyttelse mot støt og slag.