Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analogt manometer, skråstilt vertikalt, 0 til 7 tommer WC, blå | CH9PFR 3T292

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analog manometer, skråstilt vertikal, 0 til 7 tommer WC, blå

På lager
Vare: CH9PFR Modell: MARK II 26Kryssref: 3T292
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
5 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakmanometer
Nøyaktighet-/+ 3 % full skala
VæsketypeBlå olje
Maks. Temp.150 grader F
Driftsområde0 til 7" wc
Trykkgrense15 psi
Skalalengde8 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495

Produktdetaljer:

Analogt manometer, nøyaktighet +/-3 prosent av full skala, trykkområde 0 til 7 tommer wc, maksimalt driftstrykk 10 psi, maksimalt trykk 7 tommer wc, minimumstrykk 0 tommer wc, skalaenheter i wc, serie MARK II, manometertype Skråstilt vertikalt, husmateriale styrenakrylnitril, inkluderer gasstrykksett nr, væskefarge blå, inkluderer (2) statiske trykkbånd, 8 fot dobbelsøylet plastslange, indikasjonsvæske, monteringsskruer, røde og grønne pekeflagg

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
DWYER INSTRUMENTS 1221-8-D manometer, U-rør | AH2CWL 25E980 1221-8-DU-rør861NOK
DWYER INSTRUMENTS 1227 Analog Manometer, U-skrå, -0.20 til 2.6/0 til 16 tommer WC | CH9PFT 3T294 1227U-skrå manometer med dobbelt rekkevidde2 666 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MARK II 26 analog manometer, skråstilt vertikal, 0 til 7 tommer WC, blå
5 232 NOK / enhet