Røraksialvifter og tilbehør | Norge

Tubeaxial vifter og tilbehør

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Alle produkter

Belte Drive Guard, Blade Diameter 18 inch
Varenummer: CE7VVL
Modell: 32401
4 555 NOK / enhet
Se detaljer
Vifterør aksial 18 tommer
Varenummer: AF3KNG
Modell: 7F954
25 698 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Vifterør aksial 18 tommer
Varenummer: AF3KNC
Modell: 7F948
23 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230v
Varenummer: AF3MGX
Modell: 7J355
55 603 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Røraksialvifte med drivpakke 115/230 V.
Varenummer: AF3BQR
Modell: 7AG15
71 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørs aksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V.
Varenummer: AF3BMY
Modell: 7AF51
24 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørs aksialvifte med drivpakke 208-230 / 460 V.
Varenummer: AF3BRR
Modell: 7AG60
102 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Rørs aksialvifte med drivpakke 230 V.
Varenummer: AF3BQU
Modell: 7AG17
81 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Røraksialvifte, beltedrift, bladdiameter 18 tommer, 1-1 / 2 hk, 3-fase, 230/460 V
Varenummer: CE7VQA
Modell: 32252
44 762 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Røraksialvifte, direktedrift, bladdiameter 24 tommer, 1 hk, 1-fase, 115/230 V.
Varenummer: CE7VJA
Modell: 32059
44 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Sveisetrommelflens, propelldiameter 30 tommer
Varenummer: CE7VWH
Modell: 32423
2 757 NOK / enhet
Se detaljer
Sveisetrommelflens, propelldiameter 34 tommer
Varenummer: CE7VWP
Modell: 32429
3 237 NOK / enhet
Se detaljer
12...3132

Tubeaxial vifter og tilbehør

Tubeaxial -vifter er designet for å tømme forurenset og varm luft, i tillegg til å levere kald luft eller presse innvendige rom. Disse viftene brukes også til fjerning av varme og røyk, komfortkontroll, prosesskjøling og ventilasjonsoperasjoner for generelle formål. Raptor Supplies tilbyr et omfattende utvalg av disse røraksialviftene fra merker som Airmaster Fan og Dayton. Disse viftene kommer med presisjonsbalanserte propeller som effektivt flytter luft, og inneholder stoffer som kondenserbare røyk eller pigmenter. Utvalgte modeller har en strømlinjeformet beltetunnel som ventilerer drivrommet med luft som suges eksternt. Vi tilbyr også ledsagende flenser for bruk ved montering av tilstøtende kanalnett.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?