Kabelløftere og skralleavtrekkere

filtre

TRACTEL -

Manuell kabelløft

StilModellKabeldia.Handle LengdeLøftekapasitetMin. Mellom krokerTrekk kapasitetPris (eks. mva)
ATU-325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.32.5 "16,000 lb.51 035NOK
BT-5325 / 8 "26 "til 45"8000 lb.29 "16,000 lb.40 504NOK
CTU 175 / 16 "18 "til 28"2000 lb.28.5 "4000 lb.22 275NOK
BT 5085 / 16 "16 "til 27"2000 lb.20.5 "4000 lb.17 230NOK
CTU287 / 16 "26 "til 45"4000 lb.36.5 "8000 lb.35 539NOK
BT-5167 / 16 "26 "til 45"4000 lb.26 "8000 lb.23 663NOK
StilModellKabeldia.LøftekapasitetTrekk kapasitetPris (eks. mva)
ARedning TU32K5 / 8 "8000 lb.16,000 lb.70 756NOK
ARedning TU17K5 / 16 "2000 lb.4000 lb.31 757NOK
ARedning TU28K7 / 16 "4000 lb.8000 lb.47 450NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Ratchet puller

StilModellLengdeMaks. LastePris (eks. mva)
A937-0550-10--6 279NOK
A937-0550-1515 '550 Lbs9 346NOK
A937-1600-1515 '1650 Lbs12 365NOK
A937-1600-2020 '1650 Lbs13 241NOK
B937-1600-2525 '1650 Lbs14 604NOK
A937-1600-3030 '1650 Lbs15 967NOK
A937-1600-3535 '1650 Lbs17 071NOK
A937-1600-4040 '1650 Lbs18 304NOK
FERVI -

Elektriske kabelløftere

StilModellPris (eks. mva)
A06022 988NOK
RFQ
B06003 332NOK
RFQ
WESTWARD -

Kabelløftere og skrallehenger

StilModellPris (eks. mva)
A61LA361 496NOK
B61LA35870NOK
JET TOOLS -

Kabelløftere og skrallehenger

StilModellPris (eks. mva)
A1804201 056NOK
B180410976NOK
MAASDAM (PULLR) -

Kabelløftere og skrallehenger

StilModellPris (eks. mva)
AA-201 382NOK
BA-501 500NOK
CA-0922NOK
DA-1001 999NOK
WESTWARD -

Trekk skralle løftehette1000lb rekkevidde 15 fot

ModellSakPris (eks. mva)
4LY45AD8RQM329NOK
DAYTON -

Trekk skralleløftekapasitet 1000 2000 Lb

ModellSakPris (eks. mva)
3AY60AC8KMB484NOK
COLUMBUS MCKINNON -

Hammerlock

ModellSakPris (eks. mva)
664050-2CR2AFF599NOK
INGERSOLL-RAND -

Luft- og elektriske taljer

ModellSakPris (eks. mva)
MLK-VCK1CR4PHP2 504 NOK
FERVI -

Kabeltelersett, med heisearm

ModellSakPris (eks. mva)
KIT0180CF3RUG3 250 NOK
Se detaljer
FERVI -

Dobbel skrallehåndtrekker, 800 kg Maks. Laste

ModellSakPris (eks. mva)
0066CJ4LEC363NOK
Se detaljer
FERVI -

Heisarm, 300 kg kapasitet, 750 mm lengde, 380 mm sporavstand

ModellSakPris (eks. mva)
0236CJ4LDZ962NOK
Se detaljer

Kabelløftere og skralleavtrekkere

Kabelløftere og skralleavtrekkere er ideelle for løfting, sleping, trekking eller stramming. De har høyt antall tenner med stor skraldiameter for nøyaktig posisjonering av belastning med alternativer som korrosjonsbestandig forzinket og varmebehandlet stål eller båndstropp med dobbel drivmekanisme for varig holdbarhet i tunge applikasjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?