Dwyer Instruments 477B-7 håndholdt digitalt manometer måler trykket og strømningene i en pasients luftveier. Fordi manometeret er ekstremt presist, brukes det ofte som en kalibreringsstandard, ideell for applikasjoner innen HVAC-systemvedlikehold, væskestrømmålinger og kommersielle applikasjoner for måling av trykk på ovnsgassventiler. Dette digitale manometeret er en bærbar, håndholdt måler som kan overvåke små endringer i differensialtrykk.
Egenskaper:
- Dwyer 477B-7 håndholdt digitalt manometer måler dobbelt- og enkelttrykk.
- Denne 9V alkaliske batteridrevne enheten har en nøyaktighet på +/- 0.1 % av full skala fra 60 grader til 78 grader Fahrenheit for måling av negative, positive eller differensialtrykk.
- Den tillater opptil 40 avlesninger som kan lagres i minnefunksjonen for senere henting.
- Enheten har bakgrunnsbelysning som gir ekstra lysstyrke for vanskelig å se områder.
- Den inkluderer også en hold-funksjon og både synlige og auditive overtrykksvarsler.
- Denne modellen har et aluminiumshus for å beskytte instrumentet mot skade.
- Den leveres med en 4-sifret LCD-skjerm for enkel avlesning.
Kompatibelt tilbehør:
- Dwyer Instruments A-402A veske: Disse bæreveskene har tøff grå nylonkonstruksjon for å beskytte manometrene. De har dobbel glidelås for rask og enkel tilgang med en belteløkke som lukkes.
- Dwyer A-47X-BOOT gummistøvler: De er beskyttende magnetiske gummistøvler og brukes sammen med manometrene.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilket trykk måler et manometer?
A. Manometre er presise enheter som brukes til å måle trykk som er definert som kraften som produseres av en gass eller væske per overflateenhet på grunn av tyngdekraftens innvirkning på vekten av den gassen eller væsken.
Q. Hvilken væske brukes i et manometer?
A. De vanligste væskene er alkohol, vann og kvikksølv.
Sp. Hvorfor brukes alkohol i et manometer?
A. På grunn av den lave tettheten tillater alkohol en lengre kolonne enn andre væsker i manometre. Det gir også det skråstilte røret en skikkelig menisk.