WIHA TOOLS Precision Nutdriver Set 8stk Solid


filtre
Håndtere: Plast , Håndtaksfarge: Svart , Håndtaksdesign: Roterende rød hette , Håndtaksmateriale: Plast , Antall stykker: 8 , Total lengde: 6 1/8 "til 6 3/4" , Skaft: solid , Skaftlengde: 2.437 " , Skaftmateriale: CVM stål , Skafttype: Solid runde , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHex størrelseSAE eller metriskStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A
26590
2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmMetric2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm828NOK
B
26591
3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"850NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?