Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIHA VERKTØY 26590 Presisjonsmuttertrekkersett 8stk Solid Mm | AC2TFN 2MPK9

WIHA TOOLS 26590 Presisjonsmuttertrekkersett 8stk Solid Mm

På lager
Vare: AC2TFN Modell: 26590Kryssreferanse: 2MPK9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
828NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmutter driver sett
HandlePlast
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignRoterende rød hette
HåndteringsmaterialePlast
Hex størrelse2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Antall stykker8
Total lengde6 1/8 "til 6 3/4"
SAE eller metriskMetric
Shaftsolid
Skaftlengde2.437 "
SkaftmaterialeCVM stål
Skaft TypeSolid runde
Størrelser inkludert2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)14.99
HS kode8466100175
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseSAE eller metriskStørrelser inkludertPris
WIHA VERKTØY 26591 Presisjonsmuttertrekkersett 8stk Solid | AC2TFP 2MPL1 265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIHA TOOLS 26590 Presisjonsmuttertrekkersett 8stk Solid Mm
828NOK / enhet