Presisjonsmutter-driversett

filtre

WIHA TOOLS -

Precision Nutdriver Set 8stk Solid

StilModellHex størrelseSAE eller metriskStørrelser inkludertPris (eks. mva)
A265902.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mmMetric2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 mm828NOK
B265913/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"SAE3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"850NOK

Presisjonsmutter-driversett

Wiha Verktøy presisjonsmuttersett er best egnet for å stramme eller løsne muttere og bolter; ideell for applikasjoner med lavt dreiemoment. Disse muttredriverne har CVM-stålkonstruksjon ytterligere herdet og belagt med kromfinish for utmerket slitestyrke. De er integrert med en fingertupp-aktivert roterende hette for å lette presis sving og kontroll, og et konisk håndtak for å lette raske rotasjoner. Bladene til disse enhetene kommer støpt på håndtaket for en permanent binding; håndtaket er godt proporsjonert med bladstørrelsen for å levere optimalt dreiemoment. Velg mellom et bredt utvalg av disse presisjonssettmuttersettene som er tilgjengelige i runde og solide aksler Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?