Separatorer for magnetiske ark

filtre

StilModellMetallmålerTotal høydeTotal tykkelseSamlet breddePris (eks. mva)
ATKF157 til 12 ga.15.25 "3"8 5 / 16 "10 736NOK
ATKF097 til 12 ga.9.25 "3"8 5 / 16 "7 204NOK
ATKF187 til 12 ga.18 5 / 16 "3"8 5 / 16 "12 092NOK
ATKF127 til 12 ga.12.25 "3"8 5 / 16 "8 645NOK
AMGF1812 til 22 ga.18 5 / 16 "2-11 / 16 "6.187 "8 363NOK
AMGF0912 til 22 ga.9.25 "2-11 / 16 "6.187 "4 916NOK
AMGF1212 til 22 ga.12.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 416NOK
AMGF1512 til 22 ga.15.25 "2-11 / 16 "6.187 "7 515NOK
ATNF0920 til 30 ga.9.25 "1.437 "6.187 "5 001NOK
ATNF1520 til 30 ga.15.25 "1.437 "6.187 "6 300NOK
ATNF0620 til 30 ga.6.187 "1.437 "6.187 "3 899NOK
ATNF1220 til 30 ga.12.25 "1.437 "6.187 "5 792NOK

Separatorer for magnetiske ark

Magnetiske arkseparatorer er ideelle for håndtering av oljeaktige, klissete eller ferdigbehandlede arkmaterialer som brukes i automatisert stempling, skumdannelse eller klipping. De hjelper til med å forbedre produktiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen. Magnetkraft induseres i stabler av stålplater eller avstøtende krefter blir opprettet fra ark til ark som tvinger dem til å skille seg fra hverandre

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?