Måling av temperatur og fuktighet

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Armored Liquid Inch Glass Thermometer, 15.375 tommers lengde. x 3 tommer I mmersjon
Varenummer: CU7QMT
Modell: 80910-A
964NOK / enhet
Legg i handlevognen
Bærepose myk nylonforet
Varenummer: AB3UFB
Modell: 1VEP3
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Klipsrørmontert skivetermometer, bimetall, 2-tommers skive, 70 til 370 grader F-område
Varenummer: AB3RCM
Modell: STC161
1 600 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hydrostatisk nedsenkbar nivåsender, 0 til 0.2 bar sensorområde, 4-20mA
Varenummer: CV8EBC
Modell: FMX21-FE121DGB10A
21 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hygrotermometer, ombord, uten datalogging, 10 % til 95 % fuktighet
Varenummer: CP4VPN
Modell: RHT510
1 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Væskestrømstransmitter, fjærstøttet stempel, 3/4 tommers hun Npt prosesstilkobling
Varenummer: CV8EBK
Modell: FSA75-42-6H
3 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Non-Mercury Precision Thermometer,-8 to 32 Deg. C With 0.1 Deg. C Division, ASTM 63C
Varenummer: CL6LRG
Modell: H-2605.63C
Se detaljer
Trykktransmitter, 0 til 100 Psig-område, keramisk sensorelement, Viton-tetning
Varenummer: CV8EBZ
Modell: PTD25-20-0100H
3 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Temperature Transmitter, Isolated Input, 0 To 500 Deg F Fixed, 4-20mA Output
Varenummer: CV8EGA
Modell: XTD-0500F-PT1
2 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Temperaturtransmitter, isolert, type J termoelementinngang, 0 til 1000 grader F fast
Varenummer: CV8EFH
Modell: XTD-01000F-J
2 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Temperaturtransmitter, isolert, Type K termoelementinngang, 0 til 1500 grader F fast
Varenummer: CV8EGQ
Modell: XTH-01500F-K
1 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Gjenget termobrønn, rustfritt stål
Varenummer: CN8ZBU
Modell: 50W1050LRT260S
1 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...117118

Måling av temperatur og fuktighet

Raptor Supplies tilbyr en rekke forskjellige måleenheter for temperatur og fuktighet for deg å ta kontroll over miljøet rundt deg, inkludert en samling termometre for å måle temperaturen trådløst opp til 100 fot i avstand. Med kjøle- og oppvarmingsapplikasjoner, observer og administrer temperaturen med en digital fullstendig temperaturbryter. Infrarøde termometre er også tilgjengelig for å hjelpe til med å målrette vanskelige steder med bruk av deres lyse laser for spesifikk målretting.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?