Prosesstermometer Temperaturprober

filtre

WAHL -

Nedsenkingstemperatursonde Rtd

StilModellProbe lengdeProbe materialePris (eks. mva)
ADST501A22104X4"317 rustfritt stål3 037NOK
BD1396-114"316 rustfritt stål2 676NOK
BD1396-126"316 rustfritt stål2 676NOK
CDST501A22106X6"318 rustfritt stål3 037NOK
BD1396-1312 "316 rustfritt stål2 676NOK
DDST501A22112X12 "319 rustfritt stål3 037NOK
WAHL -

Termoelementprobe, type K

StilModellLinjematerialeSondekontaktProbe lengdeProsessforbindelseLedningslengdePris (eks. mva)
ADSTPA1213212-Bare ledning12 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 524NOK
BDSTPA1223204-Bare ledning4"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656NOK
BDSTPA1223206-Bare ledning6"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656NOK
ADSTPA1223209-Bare ledning9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 656NOK
ADSTPA1213224-Bare ledning24 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "1 788NOK
CDSTPA421232112ArmoredRask frakobling12 "1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "3 016NOK
CDSXPA400632104ArmoredRask frakobling4"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "2 786NOK
CDSTPA420632109ArmoredRask frakobling9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "2 700NOK
CDSTPA421232109ArmoredRask frakobling9"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "3 016NOK
DDSTPA420632112PVCRask frakobling12 "1/2 NPT, komprimering144 "2 700NOK
CDSXPA401232104PVCRask frakobling4"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "3 043NOK
CDSXPA400632106PVCRask frakobling6"1/2 "NPT, komprimeringsfitting72 "2 786NOK
CDSXPA401232106PVCRask frakobling6"1/2 "NPT, komprimeringsfitting10 "2 808NOK
WAHL -

Rtd sonde lengde 3-1 / 2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
DST507A21303BAF6JNV3 530 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?