Innfelte håndtak og trekk

filtre

MONROE PMP -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellMaterialePris (eks. mva)
APH-0322304 rustfritt stål269NOK
APH-0323316 rustfritt stål400NOK
APPROVED VENDOR -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellFor paneltykkelsemaskinvareLast klassifisert (J / N)Total lengdeSamlet breddeProjeksjonPris (eks. mva)
A4NRT63 / 64 "Ikke InkludertY5.437 "1 13 / 32 "3 / 4 "65NOK
B1XNX75/64 "til 1/8"InkludertN4 27 / 32 "2.5 "1"-
RFQ
ROCKWOOD -

Låsehåndtak for lommedør

StilModellFARGEFinishLast klassifisert (J / N)Pris (eks. mva)
A891.3MessingPolert messingN184NOK
B891.26DSølvSatin ChromeNei176NOK
ROCKWOOD -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellSkruestørrelseFARGEFinishLast klassifisert (J / N)MaterialeTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris (eks. mva)
A860.32D# 4 x 5/8 OH WSSølvSatinNMessing / rustfritt stål2.5 "2.5 "2.5 "127NOK
B870.32D# 4 x 5/8 OH WSSølvSatinNeiMessing / rustfritt stål3-9 / 16 "1.375 "3-9 / 16 "64NOK
C94.3# 8 x 3/4 SMSMessingPolert messingNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"813NOK
D94.32 DMS# 8 x 3/4 SMSSølvSatinNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"676NOK
D94.32D# 8 x 3/4 SMSSølvSatinNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"473NOK
E94.10# 8 x 3/4 SMSBronseBronseNAluminium / messing / bronse / rustfritt stål5"3.5 "1"813NOK
F95R.26D# 8 x 7/8 SMSSølvSatin ChromeNStøpt messing3.5 "-1"610NOK
G95R.3# 8 x 7/8 SMSMessingPolert messingNStøpt messing3.5 "-1"676NOK
ROCKWOOD -

Lommehåndtak

StilModellFARGEFinishPris (eks. mva)
A890.3MessingPolert messing205NOK
B890.26DSølvSatin Chrome205NOK
MONROE PMP -

Lastevurdert brettehåndtak

StilModellFARGEFinishGrep Dia.LastekapasitetMaterialeMontering Hole Center til CenterTykke tykkelsePris (eks. mva)
APH-0320NaturligNaturlig19 / 32 "220 lb.304 rustfritt stål6"3 / 64 "654NOK
BPH-0318SølvPolert sink51 / 64 "495 lb.Stål7.125 "1 / 16 "448NOK
BPH-0317SølvPolert sink19 / 32 "176 lb.Stål6"3 / 64 "236NOK
APPROVED VENDOR -

Innfelt foldbart håndtak

StilModellTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonPris (eks. mva)
A269011 47 / 64 "2 15 / 32 "1 / 8 "544NOK
B267002 23 / 64 "2.25 "3 / 32 "546NOK
LAMP -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonSkruestørrelsePris (eks. mva)
AAT-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert39NOK
BAT-100-ISnap-InHvitMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert48NOK
CHH-QTR-K2 IVSnap-InHvitMatte3 15 / 64 "1 21 / 32 "5 / 64 "5 / 64 "-45NOK
AAT-100-BRSnap-InbrunMatte3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Ikke Inkludert49NOK
DAT-70-ISnap-InElfenbeinMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-37NOK
DAT-70-BSnap-InSvartMatte2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Ikke Inkludert34NOK
DAT-70-BRSnap-InbrunMatte2.75 "1.5 "-5 / 32 "Ikke Inkludert37NOK
EHH-DGjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14678NOK
FHH-FB-2 / SGjengede hullSølvSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20275NOK
GHH-KGjengede hullSvartpolert4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14784NOK
HHH-KL160Gjengede hullSølvSatin6 19 / 64 "2 29 / 64 "-13 / 64 "M4 x 81 159NOK
FHH-FB-3 / SGjengede hullSølvSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "M4 x 20219NOK
FHH-FC-3 / SSveiset påSølvSatin3 45 / 64 "2 23 / 64 "-13 / 64 "M4 mutter268NOK
FHH-FC-1 / SSveiset påSølvSatin5.437 "3 15 / 32 "-13 / 64 "M4 mutter382NOK
LAMP -

Innfelt foldbart håndtak

StilModellProjeksjonFARGEFinishLast klassifisert (J / N)MaterialeMontering Hole Center til CenterTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
APT-1485 / 64 "GråSink belagtJaStål / sinklegering / syntetisk gummi5-13 / 64 "5 53 / 64 "3 35 / 64 "953NOK
B269007 / 64 "SølvpolertN316 rustfritt stål1.125 "1.5 "1.875 "489NOK
ROCKWOOD -

Innfelt foldbart håndtak

StilModellFARGEFinishLast klassifisert (J / N)SkruestørrelsePris (eks. mva)
A880.3MessingPolert messingNei# 6 x 3/4 OH WS208NOK
B880.26DSølvSatin ChromeN# 8 x 3/4 SMS157NOK
ROCKWOOD -

Innfelte håndtak og trekk

StilModellPris (eks. mva)
AD89 US26D1 301NOK
B94C US32D567NOK
CBF97L.32D1 946NOK
B94C US26D1 146NOK
DD89.26D1 337NOK
MONROE PMP -

Innfelt foldbart håndtak

StilModellSkruestørrelseFARGEFinishGrep Dia.Last klassifisert (J / N)MaterialeMontering Hole Center til CenterProjeksjonPris (eks. mva)
APH-0305#6Sølvpolert1 / 8 "Nei304 rustfritt stål1.5 "11 / 32 "67NOK
BPH-0304#8Sølvpolert3 / 32 "Nei316 rustfritt stål3"3 / 8 "145NOK
APH-0306#8Sølvpolert3 / 16 "Nei304 rustfritt stål3"3 / 8 "80NOK
CPH-0310#8Sølvpolert15 / 64 "Nei304 rustfritt stål2.187 "5 / 16 "91NOK
DPH-0307#10SølvPolert sink3 / 4 "NeiStål3"19 / 64 "77NOK
EPH-0309#10SvartMatte3 / 4 "NStål3.75 "21 / 32 "213NOK
FPH-03031/4SølvPolert sink1 / 4 "NStål3"3 / 8 "36NOK
SUGATSUNE -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellMonteringstypeFARGEFinishTotal lengdeSamlet breddeProjeksjonSkruestørrelseFor paneltykkelsePris (eks. mva)
AATS-100-BSnap-InSvartMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "31NOK
AATS-100-IVSnap-InHvitMatte3 15 / 16 "23 / 64 "1 / 8 "Ikke Inkludert51 / 64 "40NOK
BUT-105 / SSnap-InSvart / SølvSatin4.125 "1 37 / 64 "19 / 64 "--156NOK
BUT-75 / SSnap-InSvart / SølvSatin2 61 / 64 "1 27 / 64 "9 / 32 "--145NOK
CES-611 / ITGjengede hullSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M4 x 25-125NOK
DHH-AS2Gjengede hullSølvSatin4-23 / 32 "2 23 / 64 "5 / 64 "M4 mutter-231NOK
EHH-FB-1 / SGjengede hullSølvSatin5.437 "3 15 / 32 "13 / 64 "M4 x 20-291NOK
FHH-KP150Gjengede hullSølvSatin5 63 / 64 "4 31 / 64 "13 / 64 "M5 mutter-378NOK
CES-611 / ETGjengede piggerSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "M5 mutter-125NOK
GHH-PS99Gjenget gjennom hulleneSvartMatte5 5 / 16 "2.437 "-4 x 1219 / 32 "40NOK
CES-611 / WOSveiset påSølvSatin4 49 / 64 "2.437 "1 / 8 "--92NOK
EHH-FC-2 / SSveiset påSølvSatin4 5 / 16 "2 33 / 64 "13 / 64 "M4 mutter-258NOK
ELESA -

Innfelt trekkhåndtak

StilModellFARGETotal lengdeSamlet breddeTykke tykkelseProjeksjonPris (eks. mva)
AEPR.90-PF-C1Grå / Svart2"3.5 "5 / 64 "3 / 4 "89NOK
BEPR.120-PF-C1Grå / Svart3.75 "4.75 "11 / 64 "1.125 "109NOK
CEPR.120-PF-CleanHvit3.75 "4.75 "-1.125 "135NOK
CEPR.90-PF-CleanHvit2"3.5 "-47 / 64 "109NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?