Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WAHL D1396-13 Immersion Temperature Probe Rtd 12 inch Length | AE9ZZJ 6PEY9

WAHL D1396-13 Nedsenkingstemperatursonde Rtd 12 tommers lengde

På lager
Vare: AE9ZZJ Modell: D1396-13Kryssreferanse: 6PEY9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkingstemperatursonde
Nøyaktighet+/- 0.15 grader C
KalibreringssertifikatNIST
SondekontaktBare ledning
Probe Dia.1 / 4 "
Probe lengde12 "
Probe materiale316 rustfritt stål
Prosessforbindelse1 / 2 "PT
Sensor TypeFTU
Temp. Område-76 grader til 400 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9025900000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellProbe lengdeProbe materialePris
WAHL DST501A22104X Immersion Temperature Probe Rtd 4 inch Length | AE9ZZD 6PEY2 DST501A22104X4"317 rustfritt stål3 402 NOK
WAHL DST501A22106X Nedsenkingstemperatursonde Rtd 6 tommers lengde | AE9ZZE 6PEY3 DST501A22106X6"318 rustfritt stål3 402 NOK
WAHL DST501A22112X Immersion Temperature Probe Rtd 12 inch Length | AE9ZZF 6PEY4 DST501A22112X12 "319 rustfritt stål3 402 NOK
WAHL D1396-11 Immersion Temperature Probe Rtd 4 inch Length | AE9ZZG 6PEY7 D1396-114"316 rustfritt stål2 994 NOK
WAHL D1396-12 Immersion Temperature Probe Rtd 6 inch Length | AE9ZZH 6PEY8 D1396-126"316 rustfritt stål2 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WAHL D1396-13 Nedsenkingstemperatursonde Rtd 12 tommers lengde
2 994 NOK / enhet