Wahl.

Palmer Wahl Instruments Inc. er en ISO 9001:2015-sertifisert produsent av presisjonstemperatur- og trykkinstrumenter. Selskapets katalog inkluderer termokameraer, termometre, pyrometre, temperaturfølsomme etiketter, termobrønner, kalibratorer, sonder, trykkmålere, testmålere og loddebolttestere. Merkets digitale termometre kan måle temperaturer mellom -328 og 1472 grader F. Disse batteridrevne termometrene har en RTD-sensor, en stor LCD-skjerm og et NEMA-4X rustfritt stålhus og bruker kontinuerlig selvkontrollerende teknologi for å gi nøyaktige avlesninger. De har en avtrappet skaftdesign med redusert diameter på spissen sammenlignet med bunnen av skaftet. Denne unike konstruksjonen forbedrer termobrønnens responstid, noe som gjør den spesielt egnet for applikasjoner der en rask og nøyaktig temperaturrespons er avgjørende. Wahl Thermowells kommer med et konisk skaft, som gir optimal kompatibilitet med temperaturinstrumenter. Avsmalningen sikrer en sikker og effektiv passform for stammemonteringer. Disse termobrønnene har rustfri stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot korrosjon. De er utstyrt med en 3/4 tommers MNPT (Male National Pipe Thread) for enkel installasjon. Disse termobrønnene har videre en innføringslengde på 2-1/2 tommer kombinert med en 1-1/4 tommers NEF (National Extra Fine) termometergjengetilkobling for presis og pålitelig temperaturovervåking.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

WAHL loddebolt testere

LoddetangstestereBrukes til å oppdage og fikse vanlige loddeboltproblemer som lav temperatur, feil tupp-til-jord-motstand eller feil spenning. Kan operere i temperaturer fra 50 til 1300 grader F(8 produkter)

WAHL infrarøde termometerkalibratorer

Infrarøde termometer kalibratorerBrukes til å sjekke og verifisere enkeltpunktskalibrering av termiske bildekameraer og punktinfrarøde. Kan operere i temperaturer mellom -40 og 158 grader F(1 produkt)

WAHL termometer tilbehør

Tilbehør til termometerInkluderer kalibreringsprogramvare for kalibrering av Wahl DST600 / DST500 / DST400 rørkuttere for kutting av aluminium / messing / kobberrør og veggmonteringsbraketter for bruk med Type K, J, T eller S termoelementer(3 produkter)

WAHL prosess termometer temperaturprober

Prosesstermometer TemperaturproberInkluderer RTD / Type K termoelementprober for måling av temperaturer fra -109 til 900 grader F. Tilgjengelig i forskjellige sondelengder og tilkoblingstyper(20 produkter)

WAHL prosesstermometre

ProsesstermometreEgensikre batteridrevne/sløyfedrevne Wahl-termometre som kan vise temperaturavlesninger mellom -328 og 1472 grader F. Kommer utstyrt med en RTD-sensor(15 produkter)

WAHL digitale trykkvakuummålere med sendere

Digitale trykkvakuummålere med sendereHar en intern overtrykksbeskyttelse designet for å oppdage enhver lekkasje i vann-, gass- og luftledninger. Har en innvendig kropp av solid messing og en fosforbronsemembran og kommer i en svart stålkasse(2 produkter)

WAHL deler

DelerType K-loddesperlesensorer og sveisede forhøyede ledningssensorer med glassfylt Teflon-kropp for applikasjon med ST2200-loddetesteren. Hjelp til å måle temperaturen på loddejern(2 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Noen Palmer Wahl Instruments Inc. MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Reed Instruments og Hakko-modeller. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, Raptor Supplies har tilsvarende Palmer Wahl Instruments Inc. trykk- og temperaturprodukter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse produktene fra Palmer Wahl Instruments Inc. varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse Palmer Wahl Instruments Inc. trykk- og temperaturproduktene transportert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Wahl

Palmer Wahl Instruments Inc. er en ISO 9001:2015-sertifisert produsent av presisjonstemperatur- og trykkinstrumenter. Selskapets katalog inkluderer termokameraer, termometre, pyrometre, temperaturfølsomme etiketter, termobrønner, kalibratorer, sonder, trykkmålere, testmålere og loddebolttestere. Merkets digitale termometre kan måle temperaturer mellom -328 og 1472 grader F. Disse batteridrevne termometrene har en RTD-sensor, en stor LCD-skjerm og et NEMA-4X rustfritt stålhus og bruker kontinuerlig selvkontrollerende teknologi for å gi nøyaktige avlesninger. De har en avtrappet skaftdesign med redusert diameter på spissen sammenlignet med bunnen av skaftet. Denne unike konstruksjonen forbedrer termobrønnens responstid, noe som gjør den spesielt egnet for applikasjoner der en rask og nøyaktig temperaturrespons er avgjørende. Wahl Thermowells kommer med et konisk skaft, som gir optimal kompatibilitet med temperaturinstrumenter. Avsmalningen sikrer en sikker og effektiv passform for stammemonteringer. Disse termobrønnene har rustfri stålkonstruksjon for holdbarhet og motstand mot korrosjon. De er utstyrt med en 3/4 tommers MNPT (Male National Pipe Thread) for enkel installasjon. Disse termobrønnene har videre en innføringslengde på 2-1/2 tommer kombinert med en 1-1/4 tommers NEF (National Extra Fine) termometergjengetilkobling for presis og pålitelig temperaturovervåking.

Store handelsnavn

Wahl Digi-Stem digitale termometre

Wahl Digi-Stem digitale termometre

Wahl Digi-Stem digitale termometre revolusjonerer temperaturmåling, og sikrer presisjon som er avgjørende for produktkvalitet og sikkerhet på tvers av bransjer. Med en stor 1-tommers LCD-skjerm som kan leses fra 30 fot, +/- 0.1 grader F meter nøyaktighet. Med slitesterkt NEMA-4X rustfritt stålhus for vibrati...

på motstand og ulike monteringsmuligheter, sikrer Wahl Digi-Stem pålitelig, langvarig ytelse.

Wahl Konkurransefordeler

Wahl Digital Heat-Prober

Wahl Digital Heat-Prober

Det er et presisjonstemperaturmåleinstrument som bruker avansert mikroprosessorteknologi for 0.1 grader F i samsvar med IEC751 og ITS90 platina motstandskurvestandarder. Med digital skjerm og 0.1 graders oppløsning sikrer den nøyaktighet. Instrumentet er selvforsynt, utstyrt med et oppladbart batteri for spesifikke modeller og...

et standard utskiftbart batteri for andre. Utskiftbare prober er individuelt kalibrert og testet i temperaturbad, og garanterer raske og presise temperaturavlesninger for bruksområder.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er omgivelsesområdet til merkevarens digitale Heat-Prober?

Den digitale Heat-Prober fungerer i omgivelsestemperaturer fra -40 til 158 grader F, og sikrer pålitelig ytelse under forskjellige miljøforhold.

Hvordan sikrer merkets sonder og målere nøyaktighet?

Hver sonde og måler gjennomgår individuell kalibrering og testes sammen i temperaturbad før de sendes, noe som garanterer nøyaktighet og pålitelighet.

Kan brukere tilpasse temperaturvisningen mellom Fahrenheit og Celsius i Digi-Stem-systemet?

Ja, Digi-Stem-systemet kan velges av brukeren, slik at brukerne kan velge mellom å vise temperaturer i Fahrenheit eller Celsius basert på deres preferanser.