Radial knivblåser, beltedrift

filtre

DAYTON -

Kanalblåsere

Dayton-kanalblåsere er ideelle for kjøling, tørking, pneumatisk transport og gassutmating. Disse blåserne har værbestandige drivdeksler og har 8 utløpsposisjoner og 6 monteringspunkter i hver rotasjon. De har stålhus belagt med gråbakt polyesterepoksyfinish for å motstå korrosjon på utsatte overflater, og kulelager for lav rotasjonsfriksjon. Disse blåserne tåler omgivelsestemperaturer opp til 104 grader F, og er tilgjengelige i huslengder på 23.875, 28.625 og 33.437 tommer.

StilModellSkaft Dia.Utslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris (eks. mva)
A3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "21 884NOK
A3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "28 354NOK
A3C1081-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "29 681NOK
DAYTON -

Vifte 19 1/8 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykks luftstrømhastigheter for å presse ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har stålhjul med selvrensende radialblader og et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish for effektiv drift i støvete omgivelser. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er koblet direkte til hjulets bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse viftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 1990 til 2715 rpm.

StilModellMotor turtallVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPPris (eks. mva)
A7C3331755227042358424.4/12.2Helt lukket215T1052 614NOK
A7C33417552350-8524.4/12.2Helt lukket215T1052 981NOK
A7C3291760199033458118.6/9.3Helt lukket213T7.544 030NOK
A7C33117602125-8218.6/9.3Helt lukket213T7.544 187NOK
A7C25717602125-8219.2/9.6Åpne Dripproof213T7.548 568NOK
A7C2531760199033458119.2/9.6Åpne Dripproof213T7.548 430NOK
A7C2601760227042358424.6/12.3Åpne Dripproof215T1052 871NOK
A7C26117602350-8524.6/12.3Åpne Dripproof215T1053 236NOK
A7C26417702715-9138.0/19.0Åpne Dripproof254T1552 346NOK
A7C26217702460-8938.0/19.0Åpne Dripproof254T1552 499NOK
A7C26317702590-9038.0/19.0Åpne Dripproof254T1551 925NOK
DAYTON -

Vifte 22 5/8 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere er ideelle for å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene. De er godt egnet for kjemisk prosessering, gassutmating, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med gråbakt polyesterepoksyfinish og stålhjul med selvrensende radialblader for håndtering i støvete omgivelser. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Et bredt utvalg av disse radialbladblåserne er tilgjengelig på Raptor Supplies; i viftehastigheter fra 1780 til 2250 rpm.

StilModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A7C26517808325.4/12.7Åpne Dripproof213T10350049 398NOK
A7C34217808323.6/11.8Helt lukket215T10349546 721NOK
A7C26618808538.0/19.0Åpne Dripproof254T15177053 131NOK
A7C26719858738.0/19.0Åpne Dripproof254T15177053 034NOK
A7C34419858737.0/18.5Helt lukket254T15177059 480NOK
A7C27022509349.8/24.9Åpne Dripproof256T20176554 692NOK
DAYTON -

Vifte 26 1/8 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish og stålhjul med selvrensende radialblader for effektiv drift i miljøer som inneholder støv, grus eller andre fremmedpartikler. Beltedrevne blåsere tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse radialbladviftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 1540 til 1900 o/min.

StilModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A7C27115408538.0/19.0Helt lukket254T15177068 216NOK
A7C35115408537.0/18.5Helt lukket254T15177083 933NOK
A7C27216308738.0/19.0Helt lukket254T15177068 285NOK
A7C35216308737.0/18.5Helt lukket254T15177084 001NOK
A7C35917008846.8/23.4Helt lukket256T20353083 935NOK
A7C36317959259.0/29.5Helt lukket284TS25355599 892NOK
A7C27417959258.0/29.0Åpne Dripproof256T25353072 583NOK
A7C36418609359.8/29.9Helt lukket284T25177588 333NOK
A7C36919009459.8/29.9Helt lukket284T25177588 727NOK
DAYTON -

Radialhjulblåsere, remdrevet, mindre drivpakke

Dayton-hjulformede blåsere er høytrykks, beltedrevne industrielle blåsere som er designet for små eksosanlegg der det er støv, grus og andre fremmedpartikler i luften. De er ideelle for kjemisk prosessering, kjøling/tørking, ovnsblåsere, gassforsterkere, gassuttak og pneumatisk transport. Disse blåserne har et radialt hjul som roterer med klokken, og gir horisontal utslipp av luft og kulelager i hjulet for høyhastighetsdrift. De har stålkonstruksjon med bakt epoksyfinish for overlegen holdbarhet. Velg fra et bredt utvalg av disse blåserne, tilgjengelig i 29 5/8, 33 og 36 1/2 tommers hjuldiametere på Raptor Supplies.

StilModellMotor HPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Skaft Dia.HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A3AXF220 til 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "97 897NOK
A3AXF425 til 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "127 960NOK
A3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "80 826NOK
DAYTON -

Vifte 10 9/16 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløp. De er best egnet for kjemisk prosessering, ventilasjon, gassuttak, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksyfinish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for effektiv drift i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmedpartikler. Disse blåserne gir fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 3000 til 4400 rpm.

StilModellMotor HPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotorisolasjonMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7D7571.5709 @ 3350 RPM719 @ 3600 RPMKlasse F3495Tre fase3208-230/46015 407NOK
A7D7541/2496 @ 2500 RPM445 @ 2600 RPMKlasse B3450Kondensatorstart1115/23011 538NOK
CHICAGO BLOWER -

Høytrykksblåsere

StilModellHusets høydeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.MotorrammeMotor HPPris (eks. mva)
A122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T338 524NOK
A150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T542 743NOK
A165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.555 709NOK
A165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T1059 261NOK
A182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T1571 412NOK
A182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T2078 149NOK
A200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS3097 524NOK
A182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS2591 306NOK
A222-50HP46 11 / 16 "182301787043.5 "39.375 "24-1 / 4 "326TS50144 809NOK
A200-40HP46.375 "154801512039.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "324TS40114 330NOK
DAYTON -

Vifte 12 1/2 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere er ideelle for å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksy-finish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for håndtering av operasjoner i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmede partikler. Viftene gir fleksibilitet når det gjelder viftehastigheter da motoren ikke er i direkte kontakt med hjulets bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 3000 til 4100 rpm.

StilModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris (eks. mva)
A4C130---1 til 3--Mindre kjørepakke-8 851NOK
A7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 731NOK
A7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46017 457NOK
A7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 392NOK
DAYTON -

Vifte 12 1/4 tommer, stål

Dayton beltedrevne radialbladblåsere genererer høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløp i kjemisk prosessering, ventilasjon, pneumatisk transport og tørkeapplikasjoner. Disse blåserne har et stålhus med gråbakt polyesterepoksy-finish og stålhjul med selvrensende radialblader for håndtering i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmede partikler. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter, da motoren ikke er direkte forbundet med hjulets bevegelige deler. Velg fra en rekke av disse viftene tilgjengelig i viftehastigheter fra 3160 til 3870 rpm.

StilModellVifte RPMdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPMotor turtallPris (eks. mva)
A7C2793160788.0/4.0Helt lukket182T3352534 234NOK
A7C2403160787.6/3.8Åpne Dripproof145T3347532 254NOK
A7C2803390798.0/4.0Helt lukket182T3352534 351NOK
A7C2413390797.6/3.8Åpne Dripproof145T3347532 370NOK
A7C24236858212.8/6.4Åpne Dripproof182T5349533 098NOK
A7C28136858212.2/6.1Helt lukket184T5350540 557NOK
A7C24337508212.8/6.4Åpne Dripproof182T5349533 181NOK
A7C28237508212.2/6.1Helt lukket184T5350540 640NOK
A7C31338708412.2/6.1Helt lukket184T5350541 900NOK
A7C24438708412.8/6.4Åpne Dripproof182T5349534 442NOK
DAYTON -

Radialbladblåser 13 1/2 tommer

Dayton beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i kjemisk prosessering, pneumatisk transport og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksy-finish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for håndtering i miljøer som inneholder støv, grus eller andre fremmedpartikler. Viftene gir høy fleksibilitet når det gjelder rotasjonshastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 2500 til 3800 rpm.

StilModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris (eks. mva)
A4C131---1 til 5--Mindre kjørepakke-10 037NOK
A7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46019 830NOK
A7D770145T--3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 831NOK
A7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 929NOK
A7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 478NOK
A7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46023 667NOK
DAYTON -

Vifte 15 5/8 tommer

Dayton-beltedrevne radialbladblåsere brukes til å generere høytrykksluftstrøm for å skyve ut varm eller kald luft gjennom ventilasjonsåpninger. De er ideelle for kjemisk prosessering, gassuttømming, pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har stålhjul med selvrensende radialblader og et stålhus med en gråbakt polyesterepoksyfinish for effektiv drift i miljøer som er utsatt for støv, grus eller andre fremmedpartikler. De tilbyr fleksibilitet når det gjelder hastigheter da motoren ikke er direkte i kontakt med hjulets bevegelige deler. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse radialbladviftene i rotasjonshastigheter fra 2275 til 3335 rpm.

StilModellMotor turtallVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPdBA @ 5 føtterForsterker med full belastningMotorhusMotorrammeMotor HPPris (eks. mva)
A7C3191745246022907912.8/6.4Helt lukket184T533 316NOK
A7C32117452625-8112.8/6.4Helt lukket184T533 565NOK
A7C2461755246022907913.0/6.5Åpne Dripproof184T535 421NOK
A7C24717552625-8113.0/6.5Åpne Dripproof184T535 669NOK
A7C24517652275-788.4/4.2Åpne Dripproof182T335 436NOK
A7C31417652275-788.0/4.0Helt lukket182T332 197NOK
A7C2483490281528808318.3/9.1Åpne Dripproof184T7.534 635NOK
A7C24934902920-8418.3/9.1Åpne Dripproof184T7.534 670NOK
A7C25235003335-9025.4/12.7Åpne Dripproof213T1040 938NOK
A7C25035003045-8725.4/12.7Åpne Dripproof213T1040 302NOK
A7C25135003180-8925.4/12.7Åpne Dripproof213T1040 349NOK
A7C32535102920-8418.4/9.2Helt lukket213T7.536 604NOK
A7C3223510281528808318.4/9.2Helt lukket213T7.536 525NOK
StilModellMotor TypedBA @ 5 føtterHusets høydeHjuldiameterHusets lengdeHusets breddeInnløp Dia.Motorhus
AB-982-21 / 2 hk7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Åpne Dripproof
RFQ
AB-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"Helt lukket
RFQ
DAYTON -

Trykkblåsere med radialblad m/ drivpakke

Daytons radialbladtrykkblåsere brukes i små eksossystemer for effektivt å fjerne støv, grus og andre forurensninger i luften. Disse blåserne er ideelle for bruksområder som kjemisk prosessering, gassforsterkere, pneumatisk transport, ovnsblåsere, gassuttak, kjøling og tørkeprosesser. De er integrert med selvrensende hjul og kulelager for jevn og kontinuerlig drift og har robust stålhus som kan roteres til 8 utløpsposisjoner for effektiv støvfjerning. De har også beltedrevet design for å tilby fleksibilitet i hastigheter og har OSHA-samsvarende viftebeskyttelse for å forhindre utilsiktede farer. Velg fra et omfattende utvalg av disse beltedrevne viftene med drivpakke, tilgjengelig i utløpshøyder fra 17 til 21 tommer.

StilModellHusets lengdeVifte RPMCFM @ 4.000-inn. SPHusets breddeInnløp Dia.Maks. Vifte RPMMotorhusMotorrammePris (eks. mva)
A7AH5944.437 "169612,54313.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof324T139 997NOK
A7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof256T122 768NOK
A7AH6144.437 "1831-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof324T140 319NOK
A7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof254T121 409NOK
A7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof284T138 200NOK
A7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof284T136 672NOK
A7AH5744.437 "1712-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof286T133 153NOK
A7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof256T123 189NOK
A7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof286T133 488NOK
A7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Åpne Dripproof254T121 457NOK
A7AH6749 1 / 16 "1140983415.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof256T105 919NOK
A7AH8549 1 / 16 "1621-15.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof326T153 356NOK
A7AH6849 1 / 16 "1140983415.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt256T115 002NOK
A7AH7449 1 / 16 "1315-15.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt284T123 759NOK
A7AH7949 1 / 16 "129512,30415.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof324T143 091NOK
A7AH6549 1 / 16 "1180-15.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof254T105 723NOK
A7AH6449 1 / 16 "1032802015.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt254T120 019NOK
A7AH6349 1 / 16 "1032802015.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof254T104 303NOK
A7AH6649 1 / 16 "1180-15.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt254T121 440NOK
A7AH8149 1 / 16 "1515-15.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof324T143 362NOK
A7AH7049 1 / 16 "1254-15.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt256T119 625NOK
A7AH8349 1 / 16 "138713,71115.375 "19-1 / 4 "1736Åpne Dripproof326T153 923NOK
A7AH8249 1 / 16 "1515-15.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt324TS142 923NOK
A7AH7849 1 / 16 "1416-15.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt286T123 753NOK
A7AH7649 1 / 16 "120810,93515.375 "19-1 / 4 "1736Helt lukket vifte avkjølt286T124 158NOK

Radial knivblåser, beltedrift

Belte drive radial blade blowers er luftbehandlingsenheter som brukes i varme-, ventilasjons- og klimaanlegg for å presse ut varm eller kald luft gjennom utløpene. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av radialbladblåsere fra merker som Dayton, Chicago og Trekk ut alt. Høytrykksblåserne fra Chicago er ideelle for prosessapplikasjoner og pneumatisk transport og tilbys i effekt opp til 50 hk. Chicagos støpte aluminium Design 38 blåsere tilbys i åtte størrelser fra 8 til 18-1/2 tommer, sammen med 64 unike hjul. AMCA-sertifiserte blåsere kan produsere strømmer på opptil 5000 CFM og statiske trykk på opptil 20 tommer wg. Remdrevne radialblåsere fra Dayton er ideelle for små eksossystemer som vanligvis brukes i kjemisk prosessering, gassforsterker, gassuttak, kjøling eller tørking og pneumatisk transport. Disse blåserne har selvrensende hjul for effektiv drift i miljøer som inneholder støv, grus eller andre fremmede partikler i luften.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?