A Peiling Type: Ball , Utløpshøyde (in.): 5 , Utløpsbredde (Inn.): 4 , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Hushøyde: 25 " , Huslengde: 18 " , Husmateriale: Stål , Husbredde: 24 " , Hz: 60 , Innløp Dia.: 7" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motortype: Tre fase , Fase: 3 , Rotasjon: CW , Skaft Dia.: 1" , Hjuldiameter: 12 1 / 2 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjulbredde: 3"
Vifte 12 1/2 tommer
Dayton beltedrevne radialbladblåsere er ideelle for å generere høytrykks luftstrømhastigheter for å skyve ut varm eller kald luft gjennom utløpene i pneumatisk transport, tørking og klimaanlegg. Disse blåserne har et stålhus med grå polyesterepoksy-finish og aluminiumshjul med selvrensende radialblader for håndtering av operasjoner i miljøer utsatt for støv, grus eller andre fremmede partikler. Viftene gir fleksibilitet når det gjelder viftehastigheter da motoren ikke er i direkte kontakt med hjulets bevegelige deler. Utvalgte modeller kommer uten drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. De er tilgjengelige i viftehastigheter fra 3000 til 4100 rpm.