APPROVED VENDOR Slange av aluminium


filtre
Materiale: Aluminum , Type: Sømløs
StilModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
4NRX8
0.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 til 400 F0.028 "354NOK
RFQ
A
4NTH6
0.319 "6"1389 PSI3 / 8 "-452 til 400 F0.028 "479NOK
RFQ
A
4NRY2
0.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 til 400 F0.049 "442NOK
RFQ
A
4NTD8
0.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 til 400 F0.049 "434NOK
RFQ
A
4NDE3
0.495 "6"1941 PSI5 / 8 "-452 til 400 F0.065 "615NOK
RFQ
A
4NRY9
0.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 til 300 F0.065 "307NOK
A
4NTF1
0.930 "6"656 PSI1"-452 til 400 F0.035 "515NOK
RFQ
A
4NRZ3
0.930 "3ft.140 psi1"-112 til 300 F0.035 "488NOK
A
4NRZ5
1.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 til 300 F0.035 "926NOK
A
4NTF5
1.18 "6"525 PSI1.25 "-452 til 400 F0.035 "743NOK
RFQ
A
4NRZ6
1.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 til 300 F0.035 "978NOK
A
4NTF8
1.43 "6"438 PSI1.5 "-452 til 400 F0.035 "882NOK
RFQ
A
4NRZ8
1.93 "3ft.110 psi2"-112 til 300 F0.035 "1 188 NOK
A
4NTG6
1.93 "6"329 PSI2"-452 til 400 F0.035 "1 160 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?