GODKJENT LEVERANDØR 4NRX8 rør 0.319 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKU

APPROVED VENDOR 4NRX8-rør 0.319 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZKU Modell: 4NRX8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

354NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.319 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press827 PSI
Utenfor Dia.3 / 8 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.95
HS kode7608100030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY2 rør 0.402 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 til 400 F0.049 "442NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY9 Slange 0.495 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 til 300 F0.065 "307NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ3 Slange 0.93 tommer Id 1 tommer Ytre diameter aluminium | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 til 300 F0.035 "488NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ5 Slange 1.18 Tommer Id 1 1/4 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 til 300 F0.035 "926NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ6 Slange 1.43 Tommer Id 1 1/2 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 til 300 F0.035 "978NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ8 Slange 1.93 Tommer Id 2 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 til 300 F0.035 "1 188 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NTD8-rør 0.402 tommers ID 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMJ 4NTD80.402 "6"1830 PSI1 / 2 "-452 til 400 F0.049 "434NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NRX8-rør 0.319 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium
354NOK / enhet