Erstatningssensorer

filtre

StilModellOppdageroppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A10153984Hydrogensulfid1 ppm0 til 200 ppm8 863NOK
A10153985Svoveldioksid, Hydrogensulfid0.1 ppm0 til 20 ppm11 384NOK
THERMO FISHER SCIENTIFIC -

Erstatningssensorer

StilModellTestparametertypenPris (eks. mva)
A01X001528ledningsevnekopp937NOK
B01X001526ledningsevnekopp937NOK
C01X001524ORPORP1 578NOK
EATON -

Nøytrale strømsensorer

StilModellPris (eks. mva)
A9253C03H016 369NOK
RFQ
B9253C03H108 589NOK
RFQ
C9253C03H087 422NOK
RFQ
D9253C03H1210 664NOK
RFQ
E9253C03H066 839NOK
RFQ
F9253C03H1311 052NOK
RFQ
G9253C03H077 130NOK
RFQ
H9253C03H1411 133NOK
RFQ
A9253C03H026 369NOK
RFQ
F9253C03H097 730NOK
RFQ
I9253C03H1111 133NOK
RFQ
A9253C03H036 547NOK
RFQ
J9253C03H159 270NOK
RFQ
K9253C03H056 774NOK
RFQ
A9253C03H046 968NOK
RFQ
VULCAN HART -

Sensor

StilModellPris (eks. mva)
A00-84481313 421NOK
RFQ
A00-8448117 093NOK
RFQ
A00-8519852 646NOK
RFQ
PHILIPS ADVANCE -

Beleggingssensorer

StilModell
A514851
RFQ
A510651
RFQ
A516575
RFQ
GFG INSTRUMENTATION -

Erstatningssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A1460780Erstatningssensor21 880NOK
B1460261Erstatningssensor4 376NOK
C2810720Erstatningssensor5 806NOK
D2210404Erstatningssensor10 761NOK
E1460778Erstatningssensor30 970NOK
F1460255Erstatningssensor6 311NOK
G2800750Erstatningssensor9 762NOK
H1450004-LSensor3 534NOK
I1450005Sensor3 814NOK
J1450003Sensor3 409NOK
K1460231DSensor2 922NOK
L1650730Sensor6 227NOK
M1460710Sensor4 123NOK
N1450001Sensor2 516NOK
O1460150Sensor6 143NOK
P1460704Sensor25 138NOK
SENSIT -

Erstatningssensor

StilModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A375-COAF-SNKarbonmonoksid1 ppm0 til 2000 ppm-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK
B375-H2SA1-SNHydrogensulfid1 ppm0 til 100 ppm-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK
C375-2611-01Metan10 ppm0 til 100% LEL-4 grader til 104 grader F, -20 grader til 40 grader C731NOK
D884-CGI09Metan0.00105 til 100% volum / volum-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C3 998NOK
E375-S + 40X-01-SNOksygen0.1% volum / volum0 å 25%-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK
BACHARACH -

Erstatningssensorer

StilModellOppdagerSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A24-0789Karbonmonoksid0 til 9999 ppm-6 833NOK
B19-0398brennStørre enn 50 ppm metan23 grader til 130 grader F, -5 grader til 54 grader C1 844NOK
C19-0499brennStørre enn 50 ppm metan32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C926NOK
D24-0788Oksygen0 å 20.9%32 grader til 104 grader F, 0 til 40 grader C3 087NOK
E19-0510KjølemediumAlle CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C1 333NOK
BW TECHNOLOGIES -

Erstatningssensorer

BW Technologies erstatningssensorer er ideelle for reparasjon og vedlikehold av detektorer som brukes i gassdeteksjonsapplikasjoner. Disse sensorene er kompatible for bruk med ammoniakk, klor, karbonmonoksid, brennbare stoffer, hydrogencyanid og hydrogensulfid. Utvalgte modeller, når de er eksponert, er i stand til å motstå hydrogen for å forhindre ytterligere nedbrytning av detektoren. Velg fra et bredt utvalg av disse sensorene, tilgjengelig i både Celsius- og Fahrenheit-leseskalaer Raptor Supplies.

StilModellOppdagerSakoppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
AC03-0904-000-Erstatningssensor---4 292NOK
AC03-0991-000-Erstatningssensor---15 872NOK
ASR-M2-1S-CO-sensor---5 456NOK
A1265-4010-Gassdetektor---1 872NOK
A1265-4004-Gassdetektor---1 684NOK
A1265-3003-Gassdetektor---4 463NOK
A1265-4003-Gassdetektor---1 682NOK
A1265-3011-Slap---2 513NOK
AC03-0990-000-Erstatningssensor---15 872NOK
AC03-0990-100-Erstatningssensor---14 864NOK
AC03-0992-100-Erstatningssensor---14 864NOK
ASR-S4-1S-Sensor---4 960NOK
ASR-W6-1S-Sensor---5 640NOK
AC03-0992-000-Erstatningssensor---15 872NOK
ASR-H2-1S-Sensor---5 456NOK
BBWC4-SS-Sensorskjerm---460NOK
CBWC4-SS-K1-Sensorskjerm---2 192NOK
DM5PID-CLN-K1-Rengjøring Kit---844NOK
A1265-3004-Gassdetektor---2 201NOK
A1265-3010-Gassdetektor---2 513NOK
A1265-4011-Gassdetektor---1 755NOK
AC03-0906-000-Erstatningssensor---4 435NOK
ASR-W7-1S-Sensor---5 261NOK
AC03-0801-000-Erstatningssensor---3 467NOK
ESR-A04AmmoniakkUtskiftning av ammoniakk-sensor1 ppm0 til 100 ppm-4 grader til 122 grader F8 101NOK
MSA -

Erstatningssensorer

StilModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A10106725Karbonmonoksid, hydrogensulfidCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 til 1999 ppm, H2S 0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C9 021NOK
B10106722brenn1 % LEL0 å 100%-10 grader til 40 grader C8 131NOK
C10121227Hydrogensulfid1 ppm0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C, 14 grader til 104 grader F.6 267NOK
D10049806Oksygen0.1%0 å 25%0 grader til 40 grader C5 208NOK
E10106729Oksygen0.1% vol0 til 30% vol-10 grader til 40 grader C6 732NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Erstatningssensorer

StilModellOppdagerSakoppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A18109489-Erstatningssensor---9 893NOK
B17155304-3-Erstatningssensor---4 166NOK
C17156650-J-Erstatningssensor---6 909NOK
D18109490-Erstatningssensor---9 893NOK
E17155306-4-Erstatningssensor---8 067NOK
F18109476-Erstatningssensor---13 935NOK
G17156650-R-Erstatningssensor---18 440NOK
H17124975-6-Sensor---11 047NOK
I17155304-V-Erstatningssensor---18 603NOK
J17155304-2-Erstatningssensor---7 031NOK
K17155304-K-Erstatningssensor---5 443NOK
L17156650-2-Erstatningssensor---7 026NOK
M17155304-U-Erstatningssensor---18 603NOK
N17156650-K-Erstatningssensor---5 848NOK
O17155306-G-Erstatningssensor---8 067NOK
P17155304-L-Erstatningssensor---5 759NOK
Q17155306-1-Erstatningssensor---7 047NOK
R17160205-Erstatningssensor---2 578NOK
S17156650-G-Erstatningssensor---8 045NOK
T18109473-Erstatningssensor---11 606NOK
U17156650-C-Erstatningssensor---10 353NOK
V18109474-Erstatningssensor---6 341NOK
W17155306-5-Erstatningssensor---8 254NOK
X17156920-Sensor---6 007NOK
R17160208-Erstatningssensor---2 578NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Erstatningssensorer

StilModelltypenPris (eks. mva)
ACO-91NSKarbonmonoksydsensor4 501NOK
BCO2-O2Oksygen sensor3 940NOK
HONEYWELL -

Erstatningssensorer

StilModellPris (eks. mva)
A54-49-904 460NOK
BC03-0911-0003 913NOK
RFQ
CSR-DUMM-1S315NOK
RFQ
BC03-0980-00010 603NOK
RFQ
BCP-SS-K11 059NOK
RFQ
CSR-H1-1S5 261NOK
RFQ
BC03-0976-0008 567NOK
RFQ
B032-0202-0003 954NOK
RFQ
B008-1125-00013 062NOK
RFQ
CSR-W5-1S4 847NOK
RFQ
B008-1116-0016 985NOK
RFQ
B008-3007-0012 539NOK
RFQ
BC03-0912-01014 660NOK
RFQ
BGVC03-0950-0008 540NOK
RFQ
DCP-FC12 066NOK
RFQ
BC03-0982-00015 149NOK
RFQ
B008-1117-00013 062NOK
RFQ
BC03-0903-0006 522NOK
RFQ
BC03-0975-0007 583NOK
RFQ
BC03-0910-00024 689NOK
RFQ
BC03-0974-0007 338NOK
RFQ
CSR-M1-1S5 075NOK
RFQ
B008-1113-0006 985NOK
RFQ
BC03-0908-0015 033NOK
RFQ
DCP-FC22 066NOK
RFQ
MSA -

Erstatningssensor Karbonmonoksid

StilModellOppdagerSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A10153986Karbonmonoksid0 til 1999 ppm-40 grader til 140 grader F, -40 grader til +60 grader C9 189NOK
B10152603Karbonmonoksid, hydrogensulfid0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C, 14 grader til 104 grader F.6 391NOK
GRAINGER -

Erstatningssensorer

StilModellPris (eks. mva)
A3TCN9484NOK
B3LZV3910NOK
MACURCO -

Erstatningssensorer

StilModellSakPris (eks. mva)
AAM SENSORErstatningssensor4 617NOK
B70-2900-0605-4Erstatningssensor2 821NOK
CCX-CO sensorErstatningssensor809NOK
DCX-ND sensorErstatningssensor1 120NOK
END SENSORErstatningssensor2 861NOK
FOX sensorSensor1 226NOK
INFICON -

Erstatningssensorer

StilModellPris (eks. mva)
A703-020-G11 085NOK
B712-701-G11 458NOK
HONEYWELL -

Sensor

ModellSakPris (eks. mva)
50001464-004/BBP2AGY915NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Sensor

ModellSakPris (eks. mva)
50001464-005/BBP2AHB647NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Sensor

ModellSakPris (eks. mva)
198212CA/UBP2JCW2 862 NOK
Se detaljer
HONEYWELL -

Solid Core Current Sensor med 0-10Vdc utgang

ModellSakPris (eks. mva)
CTS-10-250-VDC-001BP3WHH1 181 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?