GODKJENT LEVERANDØR 4NTD8-rør 0.402 tommers ID 1/2 tomme ytre diameter aluminium | AD8ZMJ

APPROVED VENDOR 4NTD8-rør 0.402 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium

Vare: AD8ZMJ Modell: 4NTD8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

504NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.402 "
Lengde6"
MaterialeAluminum
Maks. Press1830 PSI
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-452 til 400 F
typenSømløs
Veggtykkelse0.049 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7608100030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.LengdeMaks. PressUtenfor Dia.Temp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NRX8 rør 0.319 tommer Id 3/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKU 4NRX80.319 "6"827 PSI3 / 8 "-452 til 400 F0.028 "425NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY2 rør 0.402 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZKX 4NRY20.402 "6"1089 PSI1 / 2 "-452 til 400 F0.049 "513NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 4NRY9 Slange 0.495 tommer Id 5/8 tommer ytre diameter aluminium | AD8ZLD 4NRY90.495 "3ft.440 PSI5 / 8 "-112 til 300 F0.065 "355NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ3 Slange 0.93 tommer Id 1 tommer Ytre diameter aluminium | AD8ZLF 4NRZ30.930 "3ft.140 psi1"-112 til 300 F0.035 "567NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ5 Slange 1.18 Tommer Id 1 1/4 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLH 4NRZ51.18 "3ft.140 psi1.25 "-112 til 300 F0.035 "1 111 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ6 Slange 1.43 Tommer Id 1 1/2 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLJ 4NRZ61.43 "3ft.120 psi1.5 "-112 til 300 F0.035 "1 173 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NRZ8 Slange 1.93 Tommer Id 2 Tommer Ytre Diameter Aluminium | AD8ZLL 4NRZ81.93 "3ft.110 psi2"-112 til 300 F0.035 "1 425 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NTD8-rør 0.402 tommer Id 1/2 tommer ytre diameter aluminium
504NOK / enhet